- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- WELDINGのおすすめ人気ランキング
WELDINGのおすすめ人気ランキング
2025/12/26更新195件の「WELDING」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チタン 溶接棒」、「パナソニック 溶接ワイヤー」、「日亜溶接棒」などの商品も取り扱っております。
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
31日以内出荷
1巻
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
適合車種
BMW R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Urban GS
1個
¥399,800
税込¥439,780
36日以内出荷
適合車種
Yamaha Tenere 700
1個
¥179,800
税込¥197,780
36日以内出荷
BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。C-Flex weldingホース 内径9.5mm、外径15.9mm、長さ15m
アズワン品番
65-3862-36
1本
¥113,999
税込¥125,399
93日以内出荷
適合車種
Yamaha Tenere 700
1個
¥179,800
税込¥197,780
36日以内出荷
カメラ部分はIP67相当の防水/防塵規格に対応。 配管内部の確認や、工事現場など過酷な環境での使用にも適しています。
アズワン品番
65-3862-37
1セット(4本)
¥455,999
税込¥501,599
93日以内出荷
適合車種
BMW R 120 G ADV R 120 R R 120 S ADV R 120 S R ADV R 120 Xrambler R 1200 GS R 1200 GS ADVENTURE R 1200 R R nineT Pure R nineT Racer R nineT Roadster R nineT Scrambler R nineT Urban GS R120 G R120 S R120 S R
1個
¥399,800
税込¥439,780
36日以内出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。
仕様
神鋼 ZERODE-44相当品
タイプ
軟鋼用
JIS規格
Z3211E4303
被覆系
ライムチタニヤ系
RoHS指令(10物質対応)
対応
RS PRO Stainless Steel Wire, 0.8 mm DiameterThis welding accessory from the RS PRO range is suitable for the metal inert gas (MIG) welding process. Stainless steel wire is suitable for welding sheet metal in industries such as automobile and aircraft manufacturing. MIG welding is a process that joins two materials together using a solid wire electrode through a welding gun and into the weld pool. A shielding gas such as argon is sent through the welding gun, protecting the weld pool from contamination. Stainless steel is used in this process as it forms a long-lasting, reliable weld that doesnt rust easily. This wire has a diameter of 0.8 mm and the spool weighs 0.5 kg. To create a stronger weld on two sheets of stainless steel its best to use compatible stainless-steel wire. As part of the RS PRO series, this product has been tested for consistency and quality.Features and Benefits Stainless steel welding wire Used for the metal inert gas (MIG) welding process Wire diameter of 0.8 mm M8 thread Spool weight of 0.5 kg Conforms to NSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様
アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材。併用可能製品 = ミグ溶接法。重さ = 0.5kg。ワイヤ径 = 0.8mm
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。
JIS規格
JIS Z3312 YGW12
AWS規格
A5.18 ER70S-G該当
仕様
軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2用
ワイヤー種類
ソリッド
チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。
260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
規格
AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U
伸び(%)
28
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
86[9](0℃)
降伏点(N/mm2)
548
電流範囲(A)
(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300
引張強度(N/mm2)
582
性能認定
(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRS
ワイヤー種類
フラックス入り
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。
同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。
再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格
Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品)
仕様
神鋼 ZERODE-44相当品
低電流でアークが安定し鋼板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。混合ガス(Ar/80%+CO2/20%)の規格に適合します。溶着金属が柔らかく、切削性に優れ後処理が容易です。溶接部は、鋼と同じ膨張係数を持っています。
直径×幅W(mm)
ボビン/Φ200×55
成分
溶接金属の化学成分:C、Mn、Si、S、P、Cu
適合
軟鋼及び490MPa級高張力鋼
規格
AWS/ASME-SFA A5.18規格/ER70S-3
JIS規格
Z3312YGW16相当品
伸び(%)
26
引張強度(MPa)
530
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。
Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z 3232 A 5356-BY
AWS規格
A5.10 R5356
RoHS指令(10物質対応)
対応