WL100のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
1,678件の「WL100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「wl1 ケーブル」、「ロープ式水位計」、「WL1」などの商品も取り扱っております。
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm) 100 ストローク(mm) 75 作動方式 ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック クッション (-) 両側クッション付 リード線(m) (L) 3 材質(チューブ) (-) アルミ 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (-) Rc オートスイッチ種類 M9B オートスイッチ追記号 (-) 2ヶ付
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm) 100 作動方式 複動両ロッド 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm) 100 作動方式 複動両ロッド
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ストローク(mm) 100 リード(mm) (C) 4 駆動方式 転造ボールねじ モータ種類 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm) 40 ロッド先端ねじ (-) ロッド先端めねじ モータ配置 (-) 上側折返し
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ストローク(mm) 100 リード(mm) (C) 2.5 駆動方式 転造ボールねじ モータ種類 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類 (-) コントローラなし サイズ(mm) 16 ロッド先端ねじ (-) ロッド先端めねじ モータ配置 (-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類 (-) ケーブルなし アクチュエータケーブル長さ(m) (-) ケーブルなし
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質 ステンレス鋼 サイズ 15 レール長さ(mm) トラックレール:1000
1個
43,681 税込48,049
当日出荷

1個
88,980 税込97,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質 ステンレス鋼 サイズ 12 レール長さ(mm) トラックレール:1000
1個
38,333 税込42,166
当日出荷


マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
寸法B(mm) 17 寸法C(mm) 15 寸法D(mm) 43 寸法E(mm) 24 寸法F(mm) 8 寸法G(mm) 32 レッグランプ LCMC123 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
43,980 税込48,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質 ステンレス鋼 サイズ 12 レール長さ(mm) トラックレール:100
1個
3,591 税込3,950
14日以内出荷