- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- WN シリンダーのおすすめ人気ランキング
WN シリンダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新844件の「WN シリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュ式 ドア」、「玄関ドア取っ手」、「プッシュ ハンドル」などの商品も取り扱っております。
仕様
(PS)シリンダー(60mm)ドア用
代表対象商品
新日軽>ドア/ジェイイズム用
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
プッシュブルハンドル用(PS)シリンダー(40mm)ドア用
代表対象商品
新日軽>ドア/リベールⅡ用
仕様
URシリンダー(プッシュプルハンドル用)40mmドア用
代表対象商品
新日軽>ドア/リベールⅡ用
セット内容
本体×2、キー×5
形状
楕円
色
グレー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途住宅玄関など
寸法(mm)
チリ:6以下
取手
取手
付属品
子鍵3本
適合
7680KJ用
取付扉厚(mm)
36
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ディスクタンブラー+サイドバーでピッキング防止。
戸建て住宅向けに交換用シリンダーが登場。
軽いキー挿入力。
砂塵や凍結に強い。
カギ穴にシャッターが付き耐環境性能向上。
仕様
理論カギ違い数:2800億通り。耐かぎ穴壊し性能:10分以上。耐ピッキング性能:10分以上
付属品
子カギ4本付
色
シルバー
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
二山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.03~0.7
使用流体
空気
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品
鍵3本付
色
ST