切削工具 :「WNMG0804 型」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ WNMG 京セラ

    チップ WNMG

    京セラ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MA

    三菱マテリアル
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4515 CVDコーティング

    京セラ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CA4515材質(本体)CA4515
  • チップ WNMG-TM タンガロイ

    チップ WNMG-TM

    タンガロイ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ WNMG タンガロイ

    チップ WNMG

    タンガロイ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ(11件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ WNMG-ZS 京セラ

    チップ WNMG-ZS

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA4505 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4505 CVDコーティング

    京セラ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質CA4505材質(本体)CA4505
  • チップ WNMG 京セラ

    チップ WNMG

    京セラ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MS

    三菱マテリアル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • チップ WNMG-UG 住友電工ハードメタル

    チップ WNMG-UG

    住友電工ハードメタル
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG モノタロウ

    旋削用チップ WNMG

    モノタロウ
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ材質BG3020形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面販売区分業務用
  • サンドビックコロナ(R) ツールブロック サンドビック

    サンドビックコロナ(R) ツールブロック

    サンドビック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。 独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済) あごつきのためホルダ強度が高いです。
    用途突切り・溝入れ加工用に
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)トラスコ品番142-5765寸法L1(mm)150寸法B(mm)25寸法L2(mm)27寸法b(mm)25寸法H1(mm)25寸法h(mm)25コーナー0.8R寸法F1(mm)32寸法F2(mm)23
  • チップ WNMG-TM タンガロイ

    チップ WNMG-TM

    タンガロイ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T9225寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5
  • チップ WNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MA

    三菱マテリアル
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具