- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- WP1236Wのおすすめ人気ランキング
WP1236Wのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新1件の「WP1236W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛蓄電池 充電器」、「ヤマハジョグバッテリー」、「スーパーカブ バッテリー」などの商品も取り扱っております。
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等
適合機種
汎用タイプ
種類
密閉型鉛蓄電池
材質(ケース)
ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)
動作温度範囲(℃)
-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)
保持期間
1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」
電池寿命(年)
3~5