- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- WR36DC部品のおすすめ人気ランキング
WR36DC部品のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新111件の「WR36DC部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WH36DC 部品」、「WH36DC」、「インパクトドライバー スチールボール」などの商品も取り扱っております。
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)
111
高さ(mm)
243
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)
221
幅(mm)
-
高さ(mm)
290(BSL36A18装着時)
差込角(sq.)
19
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
寸法(mm)
221×290×42(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.7(蓄電池装着時)
打撃数(min-1[回/分])
(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
保護等級
IP56
バッテリー
(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
蓄電池形名
BSL36A18
充電器形名
UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)
約25
四角ドライブ寸法(mm)
19
充電可能回数
約1500
振動3軸合成値(m/s2)
15.4
適合機種
ポリシャーSP18VB
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)
36
本体寸法(mm)
センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)
M10~M16
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
本体寸法(全長×高さ)(mm)
144×251(BSL36A18X装着時)
振動3軸合成値(m/s2)
14.9
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
2.0(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
18
本体寸法(mm)
センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)
M10~M16
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
最大締付トルク(N・m)
310
使用電池
マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
防塵防水性能
IP56
本体寸法(全長×高さ)(mm)
144×251(BSL36A18X装着時)
差込角(sq.)
12.7
関連資料
(1.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)
14.4
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)
169
差込角(sq.)
19
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
モーター
直流ブラシレスモーター
振動3軸合成値(m/s2)
11.7
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、
切断効率を大幅に向上
小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい
ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
オービタル機構
堅牢な筒形ハウジング採用
ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード
2つのツールレス機構
・ツールレスブレード着脱機構
・ツールレスべース調整機構
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
36/18
ストローク(mm)
32
切断能力(mm)パイプ
軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材
厚さ120
質量(kg)
4.5(蓄電池装着時)
モーター
ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
457×251×101(蓄電池装着時)
切断能力(mm)軟鋼板
厚さ19
無負荷ストローク数(min-1)
低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
適合
100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種
適合本体
G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
新打撃機構トリプルハンマ搭載
4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])
(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800
打撃数(min-1[打撃/分])
(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M14
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷