- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- WT91Dのおすすめ人気ランキング
WT91Dのおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新15件の「WT91D」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高粘度 霧吹き」、「ゲーターグリップ」、「高粘度 スプレー」などの商品も取り扱っております。
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
3.5
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
363-3331
全長(mm)
190
質量(g)
121
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付部
G1/8
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
3.5
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
391-6723
全長(mm)
255
質量(g)
127
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付部
G1/8
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
3.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
359-9396
質量(g)
34
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)
500
ノズル口径(Φmm)
3.5
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
391-6758
全長(mm)
675
質量(g)
166
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付部
G1/8
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)
200
ノズル口径(Φmm)
3.5
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
391-6731
全長(mm)
355
質量(g)
138
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付部
G1/8
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
3.5
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
391-6740
全長(mm)
455
質量(g)
146
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付部
G1/8
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)
500
ノズル口径(Φmm)
3.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
359-9400
質量(g)
54
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)
200
ノズル口径(Φmm)
3.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
359-9388
質量(g)
26
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。アルミマグネシウム合金により、従来品より軽量化することができました。
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
3.5
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
359-9370
質量(g)
15
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。
用途塗装現場全般
ノズル口径(Φmm)
5.5
空気使用量(L/min)
170
パターン開き(mm)
80
仕様
吸上式
トラスコ品番
827-5636
材質
マグネシウム合金
質量(g)
50
所要圧縮機(kw)
0.75
カップ容量(L)
0.9
取付口
(カップ)G1/4
エアー取付口
G1/4
霧化方式
汎用
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エアダスターガン本体は、マグネシウム合金です。ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
用途一般生産工場に。
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
3.5
仕様
プラグ付
材質
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付部
G1/8
コイル部(mm)
内径5×外径8
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3.5
仕様
エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン
材質
マグネシウム
最高使用圧力(MPa)
1
多機種に互換性がある新品バッテリーです。
リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。
バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
バッテリー
リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(Ah)
1.88
バッテリー電圧(V)
3.7
適合バッテリー
キーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH。日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683F。パナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
NEC EF-3683F(PW-WT24-01) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類
リサイクル・リビルト
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷