- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ギヤ・チェーン関連
- X-speedのおすすめ人気ランキング
X-speedのおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新247件の「X-speed」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光メディアコンバータ」、「屋外光ケーブル」、「チェーン ガード 自転車」などの商品も取り扱っております。
卓越した耐久性
ダプルXインナーブリッジシェープ
高速かつスムーズな変速を提供
フラットステップリベットシステム
最強のピンパワーを提供
クオリティーの高さと耐久性を誇る12速用チェーンです。
サイズ1/2×11/128リンク数126リンク対応スラム・カンパの12スピードシステムに対応。1×12にも適した12スピード用チェーン
クリスタルプロセスハイテクX1 HIGH SPEED COAT
作業時間は今までの1/2(半分)。
優れた光沢や撥水力はそのままに、作業性を追求した安価なガラスコーティング。
塗り込みも拭き取りもスイスイ。クロスの使用枚数も減らすことができます。
持続期間約2年。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分25%危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約2年塗回数1回塗り施工可能台数約4台/200ml
1本(200mL)
¥7,498税込¥8,248
当日出荷
1台
¥6,098税込¥6,708
翌日出荷
Zブリッジのスタンダードチェーン
自転車のドレスアップに最適なチェーンになります。
インナープレートにカラーを施しておりますので色落ち(色剥げ)しにくいチェーンです。
サイズ1/2×11/128リンク数116リンク付属品ミッシングリンク9R/CL566R付対応全ての9スピードシステムに対応
1台
¥4,098税込¥4,508
翌日出荷
piaggio(ピアッジオグループ)SPRAY PAINT X GIA GIA BASE LIGHT SPEED 602850M001
1個
¥4,698税込¥5,168
31日以内出荷
フォールディングバイク用シングルスピードチェーンリング(正円)。
CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。
5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
材質アルミニウム(AL7075)色ブラック
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Speed Wi-Fi 5G X11取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
1枚
¥1,498税込¥1,648
4日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)IXIL TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー RC1
サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様RC1コンプリートマットポリッシュ
1セット
¥59,980税込¥65,978
62日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)IXIL TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー RC3B
サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)333形状SPORT XTREM BLACK質量(kg)1.82適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様RC3Bコンプリートマットポリッシュ
1セット
¥69,980税込¥76,978
62日以内出荷
サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(kg)0.9適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様RBコンプリートブラックHTペイント
1セット
¥49,980税込¥54,978
62日以内出荷
MAD MAX(マッドマックス)IXIL TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー RC1B
サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様RC1BコンプリートブラックHTペイント
1セット
¥69,980税込¥76,978
62日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能
トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応
BPDU/EAPOLフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)規格VCCI ClassAポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94機能LFP(Link Fault Through)機能。AutoNegotiation(UTP側)。AutoMDI/MDI-X(UTP側)。DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定。BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数2芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm発熱量(KJ/h)最大9.2アズワン品番64-3796-83伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)データ転送速度14881pps(10BASE-T)。148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(kg)0.8適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様RCコンプリートマットポリッシュ
1セット
¥49,980税込¥54,978
62日以内出荷