- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- ガーゼ
- X線のおすすめ人気ランキング
X線のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新2,982件の「X線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリウム」、「霧箱」、「X線フィルム」などの商品も取り扱っております。
目盛りが入った2枚合わせの滅菌済のハイブリッドガーゼです。
ヘルニア門の大きさを1.5cm間隔で分類する2021年版鼠経ヘルニア分類(新JHS分類)に的確に対応できます。
目盛りを付けることで、腹腔鏡下手術でも、組織、血管、切開部などのサイズを測定できます。
目盛りの長さの長短や5 cmごとにT 字にすることで目盛りの読み取りが容易です。
ハイブリッドガーゼを使用しているため、通常のガーゼに比べ吸水力が高いです。
X 線写真への写りに優れた緑色造影糸を使用しています。
用途腹腔鏡下手術。胸腔鏡下手術。
仕様
2P
寸法(cm)
2.5×21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000162
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1箱(60袋)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
マストガードA-102とX線防護衣のセットです。
マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。
マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
用途除染作業時
色
白
仕様
マストガードA-102、X線防護衣
適合
JIS T 8115適合品
セット内容
マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。)
種別
つなぎ
材質
マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート
タイプ
使い捨てタイプ
規格
JIS規格
金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。
検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。
材質
柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
幅(mm)
73
高さ(mm)
240
毛丈(mm)
40
毛の細さ(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
トリウムを含んだ金属棒。固形化されているため、実験用線源として安全に使用できます。
寸法(Φ×mm)
2.5×10(樹脂製板に固定)
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。
環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。
データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。
高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。
KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。
寸法(mm)
95×60×18
測定範囲
0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM
質量(g)
100
電源
内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属)
対応OS
Windows 7/8/8.1/10
表示
ディスプレイ、音、LED点灯
サンプリング
10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント
測定モード
移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
金属検出機及びX線検査機に対応した、ポリウレタン製エプロンで繰り返し使えるタイプで環境への影響を低減します。
機械洗浄で90℃まで可能。
通常の使用において約3ヶ月使用することができます。
あらゆる食品加工現場に適しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:幅90×丈1350mm●カラー:青●耐熱温度:-65℃~+90℃●コード番号:AG6366
アズワン品番
67-8166-52
1枚
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済OPガーゼXです。
X線造影糸を織込んだ、手術用ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
青線、黒線の2種類のX線造影糸があります。
材質
(ガーゼ)綿100%、(黒線)ポリスチレン系熱可塑性エラストマー・硫酸バリウム・カーボンブラック
折数
4ツ折
寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000066
医薬品医療機器等法
一般医療機器
優れた堅牢性・耐久性と高い分析性能を備え、直感的な操作が可能な携帯型の蛍光X線分析計です。カメラコリメータが実装されています。材料の成分元素をppmから100%の濃度で、素早く非破壊で分析可能な携帯型の分析計です。検査対象物を移動、切断、分解することなく、その場で簡単に高精度な分析結果を取得することができるので、検査作業の効率化、費用の削減に貢献します。
用途品質管理・品質保証用
仕様
【X線管、ターゲット材】4 X線管、ターゲット材: ロジウム(Rh) Cシリーズ(RhおよびW): 8~40kV、【データ保存】内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載、【落下試験】米国MIL-STD 810-G、1.2m(4フィート)の落下試験合格
セット内容
本体、microSDカード 1GB、バッテリー×2、ドッキングステーション、ACアダプターセット(ドッキングステーション用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備ウィンドウフィルム×2、取扱説明書(VANTAシリーズ ユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェア ユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース
質量(kg)
約1.5(バッテリーを除く)、約1.7(バッテリーを含む)
電源
取外し可能な14.4Vリチウムイオン電池、またはACアダプター: 出力DC18V、3.9A、入力: 100~240VAC、50~60Hz、最大70W
フィルター
8ポジションの自動選択フィルター内蔵
検出器
Cシリーズ: シリコン、ドリフト、ディテクター
ディスプレイ
800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応
防塵防水性能
Cシリーズ: IP65準拠
動作湿度(%)
10~90(非結露の相対的湿度)
OS
Linux
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.3×24.2×28.9
補正機能
【気圧補正】標高や空気密度を自動補正するための気圧センサー内蔵
動作温度範囲(℃)
-10~33
カメラ仕様
【パノラマカメラ】5メガピクセルCMOSカメラ(オートフォーカス・レンズ付き)、【照準カメラ】フルVGA CMOSカメラ
GPS
内蔵GPS/GLONASS受信機
USB
USB2.0対応Aタイプポート(x 2): USBメモリー接続可能、USB2.0対応ミニBタイプポート(x 1): PCへの接続用
サービス分類
レンタル
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
従来運びにくかった半切判のX線フィルムも安心して入れられる大きさになっています。
材質
(表装)軟ビ抗菌入り特殊カーフ
付属品
鍵×2個
寸法(幅W×高さH)(mm)
420×475
線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いをGMセンサを使って測定し、その値を表示します。
仕様
実験例:放射線源からの距離と放射線量の関係、吸収体の有無と種類による放射線量の関係
セット内容
ワイヤレスGMセンサ GDX-RAD(Go Direct)(測定範囲:0~3,500cps、温度:-20~+50℃)、線源・遮蔽物スタンド 2個、吸収体(遮蔽物) 3種、面型実験用線源、コンパクトスタンド、収納ケース
1セット
¥111,800
税込¥122,980
11日以内出荷
滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済OPガーゼXです。
X線造影糸を織込んだ、手術用ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
青線、黒線の2種類のX線造影糸があります。
寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
合金・貴金属の成分分析からめっきの厚さまで測定できるハンディータイプの蛍光X線分析計です。製造現場の品質検査やリサイクル原料の選別、有害金属の調査など幅広い場面で使用されています。
セット内容
本体、microSDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、ACアダプターセット(本体用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備カプトンメシュプロピレンウィンドウ×3、取扱説明書(VANTAシリーズユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェアユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース
質量(kg)
1.32 (バッテリー搭載時は1.54)
電源
取り外し可能な14.4 Vリチウムイオン電池、または18 V電力変圧器、100~240 VAC、50~60 Hz、最大70 W
データメモリ
内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載
ディスプレイ
800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応
防塵防水性能
【ディテクターシャッター】IP54準拠:防塵および全方向からの飛沫水に対する防水性能
動作湿度(%)
10~90(非結露の相対的湿度)
動作温度範囲(℃)
ー10~45(連続デューティサイクル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
8.3×28.9×24.2
サービス分類
レンタル
線源からの距離による違いや吸収体(遮蔽物)の有無と種類による違いを放射線カウンターを使って調べる実験ができる実験セットです。
セット内容
放射線カウンター GM-TK、吸収体(遮蔽物)3種(80×80×1mm)、面型実験用線源、放射性鉱物、遮蔽・距離実験用樹脂シート、収納ケース
種別
B
1個
¥60,880
税込¥66,968
8日以内出荷
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
金属検出機及びX線検査機に対応した、ポリウレタン製アームカバーです。
丈夫なポリマーと伸縮性のある両端部により、作業者の袖口から上腕部までを保護します。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:フリー(45cm)●カラー:青●耐熱温度:-65℃~+90℃●材質:ポリウレタン●コード番号:AG6365
アズワン品番
67-8166-51
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
蛍光板上に十字の影を映すことによって、無電場空間における電子ビームの直進性観察ができます。また、電子ビームの十字の影と磁界内の電磁放射線(光)を比較することができます。十字の1箇所には小さな穴が空けられており、磁界の影響下における十字の影の向きを簡単に確認できます。
セット内容
クルックス管 JS型、専用電源、クルックス管ホルダー
種別
(十字板入り) JS-DH型
全長(mm)
250
電圧
陰極線加熱電圧:Vf=6.3VAC、陽極電圧:Va≦5kV
電流(A)
陽極電流:通常Va=4.0kVの時Ia=100μ
管径(Φmm)
130
1個
¥421,000
税込¥463,100
8日以内出荷