X-speedのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
247件の「X-speed」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光メディアコンバータ」、「屋外光ケーブル」、「電線 VA」などの商品も取り扱っております。
KMC X12 12SPEEDチェーン KMCランキング1位
卓越した耐久性 ダプルXインナーブリッジシェープ 高速かつスムーズな変速を提供 フラットステップリベットシステム 最強のピンパワーを提供 クオリティーの高さと耐久性を誇る12速用チェーンです。
サイズ1/2×11/128リンク数126リンク対応スラム・カンパの12スピードシステムに対応。1×12にも適した12スピード用チェーン
1本
5,998税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハイテクX1 HIGH SPEED COAT クリスタルプロセスランキング2位
クリスタルプロセスハイテクX1 HIGH SPEED COAT
作業時間は今までの1/2(半分)。 優れた光沢や撥水力はそのままに、作業性を追求した安価なガラスコーティング。 塗り込みも拭き取りもスイスイ。クロスの使用枚数も減らすことができます。 持続期間約2年。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分25%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約2年塗回数1回塗り施工可能台数約4台/200ml
1本(200mL)
7,498税込8,248
当日出荷


KMC X9 9SPEED カラーチェーン KMCランキング4位
Zブリッジのスタンダードチェーン 自転車のドレスアップに最適なチェーンになります。 インナープレートにカラーを施しておりますので色落ち(色剥げ)しにくいチェーンです。
サイズ1/2×11/128リンク数116リンク付属品ミッシングリンク9R/CL566R付対応全ての9スピードシステムに対応
1本
5,198税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
ブラックケーブル長(m)5プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷

外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
1個
1,398税込1,538
9日以内出荷

フォールディングバイク用シングルスピードチェーンリング(正円)。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
材質アルミニウム(AL7075)ブラック
1個
21,980税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
1個
919税込1,011
9日以内出荷

外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
ブラックケーブル長(m)1プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
1個
869税込956
9日以内出荷

外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
ブラックケーブル長(m)2プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
1個
999税込1,099
9日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Speed Wi-Fi 5G X11取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
1枚
1,498税込1,648
4日以内出荷

サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様RC1コンプリートマットポリッシュ
1セット
59,980税込65,978
62日以内出荷

サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)333形状SPORT XTREM BLACK質量(kg)1.82適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様RC3Bコンプリートマットポリッシュ
1セット
69,980税込76,978
62日以内出荷

サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(kg)0.9適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様RBコンプリートブラックHTペイント
1セット
49,980税込54,978
62日以内出荷

サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様RC1BコンプリートブラックHTペイント
1セット
69,980税込76,978
62日以内出荷


地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能 トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応 BPDU/EAPOLフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)規格VCCI ClassAポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94機能LFP(Link Fault Through)機能。AutoNegotiation(UTP側)。AutoMDI/MDI-X(UTP側)。DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定。BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数2芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm発熱量(KJ/h)最大9.2アズワン品番64-3796-83伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)データ転送速度14881pps(10BASE-T)。148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
1台
17,980税込19,778
当日出荷

サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(kg)0.8適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様RCコンプリートマットポリッシュ
1セット
49,980税込54,978
62日以内出荷