XB138のおすすめ人気ランキング

2026/05/16更新
19件の「XB138」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金のこ刃」、「のこぎり刃」、「カッターの替え刃」などの商品も取り扱っております。
エアロベース バー INNOランキング1位
キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
用途エアロベース用バーブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
1本
6,198税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ハイパーAL型 オルファランキング2位
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型イエロー/ブラック仕様オートロック式(40kg)トラスコ品番276-6329質量(g)79刃幅(mm)18適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
639税込703
当日出荷

万能L型 オルファランキング3位
大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型イエロー仕様ネジロック式トラスコ品番360-7551全長(mm)150材質(本体)ABS樹脂質量(g)70適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569税込626
当日出荷

スーパーL型 オルファランキング4位
ホルダーに便利な爪がついた、ネジ止め式大型カッターです。 後端の爪でダンボールの折り曲げや、缶のフタ開け、ネジ回しなどに使えます。
規格L型イエロートラスコ品番360-7569質量(g)80適合替刃大(LB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)、特専黒刃 大(LBB)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷

スーパーAL型 オルファランキング5位
オルファスーパーAL型
便利な爪が付いた大型カッター。 独自のオートロックスライダー
用途クラフトテープの開封やダンボールの折り曲げ、ペンキ缶などのフタ開けに。規格AL型イエロー仕様オートロック式トラスコ品番360-7607全長(mm)160質量(g)73適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)アズワン品番1-6217-01RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579税込637
当日出荷

大型カッターの定番である万能L型のグリップに、再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしいリサイクル製品です。グリーン購入法適合商品
規格L型ブラック仕様ネジロック式付属品替刃2枚付材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)全長(mm)150適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)・のこぎり刃(XB67)・金のこ刃(XB138)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)材質(スライダー)ポリアセタール樹脂グリーン購入法適合
1本
649税込714
当日出荷





1個
5,598税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)


チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)138ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980税込17,578
9日以内出荷

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)138ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
27,980税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)138ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980税込20,878
13日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)138ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)138磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)138ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
14,980税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)