SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-138DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
138
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35662874
CDQ2A40-138DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
22,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35662883
CDQ2A40-138DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
22,720
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35662892
CDQ2A40-138DCMZ-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
22,720
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください