薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-138DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-138DCMZ - SMC
ストローク(mm)
138
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20813513CDQ2A32-138DCMZ
¥15,130
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20813529CDQ2A32-138DCMZ-M9BL-XB10
¥21,400
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする