薄形シリンダ CDQ2A63-13

薄形シリンダ CDQ2A63-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-13 - SMC薄形シリンダ CDQ2A63-13 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52774452CDQ2A63-130DCMZ-M9BA130
¥32,890
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774461CDQ2A63-130DCMZ-M9BAVL-XB10130
¥34,210
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774477CDQ2A63-130DCMZ-M9BLS130
¥28,220
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774486CDQ2A63-130DCZ-J79WL130
¥33,610
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774495CDQ2A63-130DCZ-M9BAL3-XC6130
¥42,410
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774504CDQ2A63-130DCZ-M9B-XB10130
¥30,200
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774513CDQ2A63-130DCZ-P4DWSC130
¥41,310
¥37,980
¥41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774522CDQ2A63-133DCMZ-M9BWL-XB10133
¥31,900
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774531CDQ2A63-135DCMZ135
¥25,080
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774547CDQ2A63-135DCMZ-A93135
¥28,490
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774556CDQ2A63-135DCMZ-J79L135
¥32,230
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774565CDQ2A63-135DCMZ-M9BAL-XB10135
¥33,550
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774574CDQ2A63-135DCMZ-M9BW135
¥31,240
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774583CDQ2A63-135DCMZ-M9BWVL135
¥32,560
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774592CDQ2A63-135DCMZ-M9BWVSDPC-XB10135
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774601CDQ2A63-137DCMZ-A73-XB10137
¥29,370
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774617CDQ2A63-137DCMZ-A93V-XB10137
¥29,150
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774626CDQ2A63-138DCZ-M9BS-XB10138
¥27,390
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774635CDQ2A63-138DCZ-M9BVS138
¥27,830
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774644CDQ2A63-138DCZ-M9BVS-XB10138
¥27,830
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52774653CDQ2A63-13DZ13
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする