XHP-8のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
7件の「XHP-8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XHP-10」、「bxh-001t-p0.6」、「SXH-001T-P0.6」などの商品も取り扱っております。
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質 ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297 定格電圧(V) 250(AC・DC) 耐電圧 AC1000 1分間 定格電流(A) 3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合電線 AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様 XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級 長さ(mm) 22.3 幅(mm) 5.7 ピッチ(mm) 2.5 極数 8 シリーズ XHP 材質(ハウジング) ポリアミド 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス 併用可能製品 XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプ ケーブルマウント 接続方向 ストレート
1袋(5個)
86 税込95
当日出荷

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番 CF287X HP87X 種別 クイック式 ブラック 印字枚数 約18000枚 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 E&Qマーク グリーン購入法 適合 適合メーカー HP サービス分類 リサイクル・リビルト
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 710×680×760 グリーン購入法 適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グレージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 710×680×760 グリーン購入法 適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカー hp/ヒューレット・パッカード 対応機種 LaserJet Pro M501dn/Enterprise M506dn/Enterprise MFP M527dn ブラック 種別 リターン式 主な適合純正品番 CF287X 印字枚数 約18000枚 各種認証 E&Qマーク グリーン購入法 適合 サービス分類 リサイクル・リビルト
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 710×680×760 グリーン購入法 適合
1台
159,800 税込175,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
449 税込494
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)