- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- XHP-5のおすすめ人気ランキング
XHP-5のおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新3件の「XHP-5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bxh-001t-p0.6」、「XHP-8」、「SXH-001T-P0.6」などの商品も取り扱っております。
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297
定格電圧(V)
250(AC・DC)
耐電圧
AC1000 1分間
定格電流(A)
3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合電線
AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
仕様
XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級
長さ(mm)
14.8
幅(mm)
5.7
ピッチ(mm)
2.5
極数
5
シリーズ
XHP
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1袋(5個)
¥80
税込¥88
当日出荷
寸法(mm)
5×5×3.5
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
5050
ビュー角(°)
120
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
12.4
寸法(mm)
7×7×4.34
レンズ形状
ドーム
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
4
ビュー角(°)
125
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
12.2@12,6.1@6