- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 椅子
- XHP-8のおすすめ人気ランキング
XHP-8のおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新7件の「XHP-8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XHP-10」、「bxh-001t-p0.6」、「SXH-001T-P0.6」などの商品も取り扱っております。
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合
ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
ナチュラル(白)
ピッチ(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297
定格電圧(V)
250(AC・DC)
耐電圧
AC1000 1分間
定格電流(A)
3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合電線
AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
仕様
XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級
長さ(mm)
22.3
幅(mm)
5.7
ピッチ(mm)
2.5
極数
8
シリーズ
XHP
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1袋(5個)
¥86
税込¥95
当日出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番
CF287X HP87X
種別
クイック式
色
ブラック
印字枚数
約18000枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
E&Qマーク
グリーン購入法
適合
適合メーカー
HP
サービス分類
リサイクル・リビルト
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×680×760
グリーン購入法
適合
色
グレージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×680×760
グリーン購入法
適合
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。
コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカー
hp/ヒューレット・パッカード
対応機種
LaserJet Pro M501dn/Enterprise M506dn/Enterprise MFP M527dn
色
ブラック
種別
リターン式
主な適合純正品番
CF287X
印字枚数
約18000枚
各種認証
E&Qマーク
グリーン購入法
適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×680×760
グリーン購入法
適合
用途出力用
形状
ストレート
種類
角型
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
オス