Yラグのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
1,183件の「Yラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U型端子」、「バナナプラグ」、「y端子」などの商品も取り扱っております。
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システムランキング1位
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
1台
32,980税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ホールプラグ(Φ28.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.56寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)27.8寸法D3(Φmm)28
1個
42税込46
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)ランキング3位
材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
1組(10個)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフランキング4位
1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

ST-50用専用コネクタケーブル 理化工業ランキング5位
汎用の指示計・記録計・データロガー等に接続できるYラグ端末仕様。コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ 表面耐熱温度)。センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【コネクタ】35×12.7×10.6耐熱温度(℃)【コネクタ部】230リード線0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 2m被覆【リード線】シリコン被覆(緑)抵抗値(Ω)【リード1m時】45(ST-50(100mmタイプ)装着時)材質(コネクタ)PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1個
4,398税込4,838
20日以内出荷

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
1台
38,980税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
1台
38,980税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1パック(100個)
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。端子形状先開形種類裸圧着端子シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
669税込736
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
1台
48,980税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

はくでんバナナプラグ
端子に付いているフックを活用することで、はんだ付けをせずにリード線を取り付けること
材質純銅・金メッキ
1個
429税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

はくでんバナナプラグ
部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。本体側面に同じく直径4mmのソケットがあるため、バナナプラグを並列接続することができます。リード線を取り付けるねじを締める為に小さいマイナスドライバー等が必要となります。
材質本体カバー: ABS 端子: 銅・ニッケルメッキ
1個
109税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
1台
44,980税込49,478
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.57寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)33寸法D2(Φmm)29.9寸法D3(Φmm)30.1
1個
48税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(100個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)2.53寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)30.5寸法D2(Φmm)25.3寸法D3(Φmm)25.5
1個
44税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナットが付属しています。
内径(mm)Φ4
1個
139税込153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個ほか
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(527種類の商品があります)