Y型六角レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「Y型六角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライバー 三つ又」、「グリスニップルレンチ」、「三角レンチ」などの商品も取り扱っております。
仕様 全身焼入 種類 特殊形状/六角ドライバー 材質(グリップ) 樹脂 ケース寸法(mm) 120×95×18 先端形状 六角 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
形状 (レンチ)六角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
形状 (レンチ)六角 寸法(mm) 4・5・6
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)Y型コンビネーションレンチ
25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
寸法 (六角レンチ)4/5mm。(トルクスレンチ)T25
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1本で3サイズ使えるコンパクトで便利なドライバー。狭いスペースに最適なコンパクトデザイン(PAT)。手にフィットするY型ハンドル。パワフルな締めつけができます。軸は、クロムバナジューム鋼使用、全身焼入。マグネット入りでビスを簡単、確実にキャッチ。
用途家具の組立、常備工具、アフターサービス用、携帯工具、車載工具、工場でのねじ締め・暖め作業などに。 種類 特殊形状 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットやバッグに忍ばせておくととても便利な「Y型ツール」 通常みられる4mm&5mm&6mmのY型六角レンチの6mmをNo.2のプラスドライバー(2PH)に変更したショップスタッフ考案ツール スポーツ車のハンドル周り、ディレイラー、Vブレーキなどの調整に威力を発揮 グリップは手に馴染みやすく、滑りにくい素材「Kraton」を採用
ブラック/シルバー
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

車載にオススメ3ウェイレンチ! ソケットを取り外す事で六角棒レンチに早変わり。 グリップ部も耐油ゴムでコーティングされ、使い易さもグレードアップ。 ソケットサイズは6.3sq
適合サイズ(mm) (六角ソケット)8・10・12、(六角棒)4・5・6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

整備工具には欠かせない工具です
用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理 クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。 先端形状 六角
1本
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好評のY型レンチシリーズにトルクスタイプが追加。 使用頻度の高い3サイズを1つにまとめました。
寸法 トルクスレンチ(T10/T25/T30)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 六角
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用) 対辺(mm) 8×9×10 先端形状 六角 材質 S45C(機械構造用炭素鋼) 表面処理 クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
929 税込1,022
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

1本で3サイズに対応できるY型ソケットレンチです。ソケット部は六角形で幅広い整備に対応します。
用途自動車やバイク、自転車の整備工具として ハンドル長さ(mm) 127 ソケット形状 六角形
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リムの外側からニップルを回し振れ取り調整を行うホイール用のスポークレンチ。 Y字レンチにより十分なトルクと微調整のしやすさを可能にしました。
寸法 (六角)5/5.5mm、(スクエア)3.2mm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

8、9、10mmのボルト・ナットに対応します。 手のひらサイズで携帯に便利です。
レッド
1個
599 税込659
当日出荷

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 形状 T型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長年愛用されているY型レンチシリーズに8/9/10mmのボックスレンチが加わりました。 力の入れやすい形状でヘックスレンチと共に必須アイテムです。
寸法(mm) ボックスレンチ(8/9/10mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類 セット品 先端形状 ソケット(ボックス) 材質(グリップ) 樹脂 刃先マグネット なし 軸貫通 なし セット内容 (小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0 トラスコ品番 288-2906 アズワン品番 1-7462-01
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向 XYZ軸3方向 質量(kg) 0.25 種類 xyzステージ 感度 0.1mm クランプ 六角レンチ式 耐荷重(N) 4.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 ハンドル分離式 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 移動精度(mm) 真直度0.02 テーブル幅(mm) 40 テーブル長さ(mm) 40 ストローク(X距離)(mm) ±5 ストローク(Y距離)(mm) ±5 ストローク(Z距離)(mm) 0~10 移動量 (ツマミ1回転)約16mm
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格 ミリ 形状 L型 材質 クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理 黒染め 先端形状 六角 硬度HRC 50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)