YAMAWAのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
1,075件の「YAMAWA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤマワ タップ」、「YAMAWA ダイス」、「ヤマワ センタードリル」などの商品も取り扱っております。
純正品番 適合DPF:17406-78511/17406-78300/17406-78301/17406-78310/17406-78311/17406-78320/17406-78321/17406-78330/17406-78340/17406-78350/17406-78360/17406-79370/17406-78371/17406-78380/17406-78381 代表車種 適合:デュトロ ダイナ 適合メーカー 代表:ヒノ トヨタ 適合型式 代表:XZU6##/XZU7##/XZC6##/XZC7##
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1本
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH P3
左ねじの通り穴加工用ポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 溝数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)汎用ソリッドダイス(HSS)メートルねじ用
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.95MB)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 材質 HSS 全長L(mm) 36 シャンク長ls(mm) 25 凸数 4 形状 下穴:止り 規格 JIS タップの種類 ロール(盛上げタップ) めねじの種類 S:ミニチュアねじ シャンク径d(Φmm) 3 食付 2P 寸法lk(mm) 四角部:6 関連資料 (0.68MB)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質 高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数 2.5山 表面処理 酸化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 加工ねじ メートルねじ 精度表記 P級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素等軟らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZ
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 トラスコ品番 217-3929 溝数 3
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番 153-7677
1本
9,198 税込10,118
4日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)FC-HT 鋳鉄用ハンドタップ
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。 トラスコ品番 216-1439 溝数 3
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷