- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- Z-15GW4455-Bのおすすめ人気ランキング
Z-15GW4455-Bのおすすめ人気ランキング
2026/09/01更新1件の「Z-15GW4455-B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「D/MS3057-20A」、「znr」、「D/MS3102A20-27S」などの商品も取り扱っております。
- 電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
- しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
- TDKラムダ
電源 オンボード電源 PVDシリーズ
形状オンボード定格出力電圧(V)DC±12関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) - 高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠。イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
- 電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
- TDKラムダ
電源
DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370 - BRAITH(ブレイス)
HIDバーナーD2C
12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。用途純正交換HIDバーナー。タイプD2C電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)32001セット¥3,998税込¥4,398当日出荷 - D2R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP651セット¥11,980税込¥13,178当日出荷
- 車検対応用途ヘッドランプ用色ホワイト定格電圧(V)12・24
- TDKラムダ
電源 基板型電源 ZWQシリーズ
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) - Panasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V
定格電力(W)0.1定格【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】6.5J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲140Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)380最大定格電圧(V)180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)1101個¥71税込¥783日以内出荷 - 大崎電気工業
単相2線 普通電力量計
機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。無計量表示がプラスされました。計量法およびJIS規格に準拠しています。日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。仕様付属装置/端子カバー:標準装備形状表面形質量(kg)0.6色アイアングレー(標準色)取付方式表面取付定格電圧(V)100定格電流(A)30接続方式表面接続相線式単相2線式 - Panasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V
取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲60Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)85バリスタ電圧(V)100 - 超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ 超小型で実装面積の省スペース化が可能 広い動作温度範囲:-40℃~+100℃ 端子形状:DIPタイプ(フローはんだ付けに対応) 耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V 機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ) 安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-15 各認定形状基板搭載寸法(mm)15.7×11.5×10.4質量(g)3出力電圧4.75~5.5Vdc入力の定格電圧24Vdc効率0.82定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧9~36Vdc最大出力電力3W最大出力電流(A)0.61個¥2,398税込¥2,638当日出荷
- Panasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 270V
定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】35J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲175Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)455最大定格電圧(V)225バリスタ電圧(V)270静電容量(pF)3501個¥109税込¥1203日以内出荷