- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- Z-15GW-Bのおすすめ人気ランキング
Z-15GW-Bのおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新3件の「Z-15GW-B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リミットスイッチ Z-15GW-B」、「Ap-Z」、「モノタロウ マイクロスイッチ」などの商品も取り扱っております。
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様
外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
定格
AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
接点構成
1回路2接点
動作半径(mm)
約0.5
規格
M62シユ
関連資料
展開図1(0.99MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.98MB)
図解No
SSA-S1002 パーキングレバー・スロットルレバー部品_No.7、SSA-S1000 電装品部品_No.27、SM-440A 駆動部(左)部品_No.45、MJI-1000 カバー部品_No.53、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション3部品_No.22、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.22、BSA-420LDASH 油圧配管 ステアリング部品_No.9、BSA-420JASG G-3 クラッチペダル デフロックペダル部品_No.17、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-2部品_No.20、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.5、GS055MR ドラム、噴霧ホース部品 6カクナット_No.7、BSA-420JWG G-3 クラッチペダル、デフロックペダル部品_No.17、MX-502 エンジン取付 フライホイール テンション部品_No.11、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.77、BSM-1350L-18DU 付属品部品_No.41、MD220K 本体部品 6カクナット_No.20など
1セット(5個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷