Zライト 山田照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
81件の「Zライト 山田照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「zライト」、「zライト クランプ」、「照明 自然光」などの商品も取り扱っております。
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品 専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで) トラスコ品番 115-3729 材質 本体:鋼、アルミ、樹脂 長さ(mm) (光源部)540 幅(mm) 600 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 674 奥行(mm) 579 電源(V) 100 クランプ幅(mm) 55 光源色 昼白色 色(本体) シルバー アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 1924 演色指数(Ra) 80 標準消費電力料金(円/h) 0.46
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様 従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上 鋼/アルミ/樹脂 質量(kg) 1.4 明るさ(W) E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ 専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm) 450+450 色温度(K) 5000 LED色 昼白色 寿命 LEDモジュール:40000h 取付け方法 クランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 86.6 セード寸法(mm) 幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm) ~55 適合ランプ LDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式 非調光 直下照度(Lx) 中心:1414 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 624
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様 従来光源相当:白熱150W相当 材質/仕上 鋼/アルミ/樹脂 質量(kg) 1.4 消費電力(W) 11.9 明るさ(W) LED:11.9 クランプ Z-A17本体同色仕様六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで) アーム長さ(mm) 360+360 機能 ラストメモリー、ダブルクリック100% 色温度(K) 5000 LED色 昼白色 寿命 LEDモジュール:40000 取付け方法 クランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 88.7 セード寸法(mm) 幅:420 調光方式 ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光) 直下照度(Lx) 中心:2430 演色指数(Ra) 90 定格光束(Lm) 1055 電球の種類 LED 調光の可否
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W) 9 電球の種類 LED 材質 セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm) 326 質量(kg) 0.8 取付 クランプ方式 高さ(mm) 431 奥行(mm) 491 電源(V) AC100 クランプ幅(mm) 6~55 光源 LED9W アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 580 直下照度(Lx) 1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待望の大型LED作業灯登場!! ワイドなヘッドと十分な照度で作業領域をしっかり照らします。 アームもセーフティ型で安全性を高めました。
光源 LED10.0W ※白熱灯150W相当 光源色 昼白色 色温度(K) 色温度固定型:5000 平均演色評価数 Ra80 材質 アルミ/樹脂 質量(kg) 1.5 付属品 上締めクランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属 定格光束(Lm) 874 消費電力(W) 10 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:87.4 LED寿命(時間) 40000 スイッチ 光量調節とON/OFFを分けた新形状のスイッチ:ソフトスタート・無段階調光、ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m) 1.8
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様 ダブルクリック100% 材質 アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg) 1.6 アーム長さ(mm) 360+360 光源 LED12.0W 色温度(K) 5000 取付け方法 クランプ 点灯方式 ソフトスタート機能(100~10%無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W) 68 セード寸法(mm) 幅450×高15 LED LED一体型 LED寿命(時間) 40000 クランプ取付幅(mm) 6~45 アーム ダブルアーム 光色 昼白色 調光方式 ソフトスタート調光 直下照度(Lx) (中心)1906 演色指数(Ra) 97 定格光束(Lm) 815
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。
付属品 クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属 材質 鋼/アルミ/樹脂 質量(kg) 4.5 消費電力(W) 11.9 スイッチ プッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m) 1.5 平均演色評価数 Ra90・R9:50以上 光源 LED 11.9W ※白熱灯150W相当 色温度(K) 色温度固定型:5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:88.7 LED寿命(時間) 40000 定格光束(Lm) 1055
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山田照明クランプ
ねじ込み部がない上締め式クランプです。
仕様 Zライト専用クランプ 材質 樹脂 幅(mm) 50.8 高さ(mm) 70.5 質量(g) 400 奥行(mm) 50.8 クランプ幅(mm) 6~45 取付可能厚(mm) 6~45 2018年トラスコ掲載ページ 7 0924
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体) ホワイト 消費電力(W) 約8.8(強モード) コード長さ(m) 約2 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 650 電源 専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm) 約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×300×18(セード) アーム長さ(mm) 【上】約220、【下】約300 光源 LED×28灯(交換不可) 照度(Lx) 2000(直下/30cm) 光源色 昼白色 取付可能厚(mm) 【クランプ】15以上50以下 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類 LED 消費電力(W) 8 調光の可否 セード寸法(mm) 幅:160×118 全高(mm) 472 質量(kg) 1.3 取付け方法 ベースタイプ LED色 昼白色 色温度(K) 5000 演色指数(Ra) 90 仕様 従来光源相当:白熱100W相当 調光方式 ソフトスタート調光 明るさ(W) LED:8.0 材質/仕上 鋼/アルミ/樹脂 定格光束(Lm) 702 寿命 LEDモジュール:40000 エネルギー消費効率(Lm/W) 87.8 タイプ 卓上型 機能 ラストメモリー、ダブルクリック100% 電源 ACアダプター コード長さ(m) 1.8
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。 奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。
付属品 専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属 材質 アルミ/鋼/樹脂 質量(kg) 0.9 消費電力(W) 7 スイッチ タッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光 コード長さ(m) 1.8 平均演色評価数 Ra90・R9:50以上 光源 LED 7.0W ※白熱灯60W相当 色温度(K) 色温度固定型:5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:60.7 LED寿命(時間) 40000 定格光束(Lm) 425
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W) 7 電源コード(m) 1.8 材質 アルミ、樹脂 質量(kg) 1.5 スイッチ プッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源 ACアダプター付属 クランプ 専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで) 光源 LED7.0W(各光色無段階調光) 色温度(K) 3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W) 93.8 LED寿命(時間) 40000 クランプ取付幅(mm) 10~50 アーム ダブルアーム 光色 電球色、白色、昼白色、昼白色 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 657 電球の種類 LED 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定感のある重量級デスクベース
材質 鋼/フェルト 質量(kg) 8.3 高さ(mm) 60 外径(Φmm) 222 取付け方法 ベースタイプ
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山田照明高演色Z-LIGHT
さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品 専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで) 材質 アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト 質量(kg) 2.3 ブラック 消費電力(W) 19 スイッチ ロータリースイッチによる7段階調光 電源 アダプタ不要AC100Vコンセント入力 コード長さ(m) 2.4 平均演色評価数 Ra97 光源 LED 19.0W ※FL30W相当 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:71.9 LED寿命(時間) 40000 定格光束(Lm) 1367
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱灯80W相当。中心直下照度:960Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra97。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。電源:ACアダプター不要/コード長さ:2.0m
用途棚下専用 質量(kg) 1.4 取付方式 クランプ 消費電力(W) 11.9 電源 ACアダプター アーム長さ(mm) 270+360 光源 LED 11.9W【従来】白熱150W相当 色温度(K) 5000 点灯方式 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W) 88.7 セード寸法(mm) 【幅】Φ420 LED LED一体型 LED寿命(時間) 40000 光色 昼白色 調光方式 ソフトスタート調光 演色指数(Ra) Ra94 定格光束(Lm) 1055
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるで デスクの一部のように一体化し、光だけを提供する。
付属品 専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属 材質 アルミ/樹脂 質量(kg) 1.5 ブラック 消費電力(W) 7 スイッチ プッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m) 1.8 平均演色評価数 Ra90 光源 LED 7.0W ※白熱80W相当 色温度(K) 各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色) 光源色 各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:76.1 LED寿命(時間) 40000 定格光束(Lm) 527
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品 保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g) 約247 消費電力(W) 約2.8 電源 5V 1A以上のUSBポート 全光束(Lm) 約170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×260×290 光源 LED×12灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約950 USBケーブル長(cm) 80 アーム フレキシブル 取扱説明書 (1.55MB) 電球の種類 LED 調光の可否 不可
1台
899 税込989
当日出荷

Zライト専用クランプ。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
トラスコ品番 324-5484 材質 アルミ 幅(mm) 36 全長(mm) 125 ブラック 高さ(mm) 125 奥行(mm) 63 外径(mm) 63
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

卓上型。2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)。USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。バッテリー使用時は60%で約8時間点灯。100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯。IP66防雨型、屋外で使用可能。USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電
材質 アクリル/アルミ/樹脂 寸法(mm) 幅Φ135・高290 質量(kg) 0.8 取付方式 置き型 消費電力(W) 1.2 電源 2ウェイ電源 光源 LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ) 色温度(K) 2700 点灯方式 2ウェイ電源 エネルギー消費効率(Lm/W) 58.3 LED LED一体型 LED寿命(時間) 40000 光色 電球色 調光方式 ソフトスタート調光 演色指数(Ra) Ra80 定格光束(Lm) 70
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長年の経験と実績によって培われたゼットライトのアームは僅かな力でどんな位置にもヘッドの平行移動ができ必要な場所でピタリと停止します。 機能を突きつめたオリジナルのジョイント構造。シャープすぎず、かわいすぎないニュートラルなフォルム。 軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。点灯時スイッチの長押しで電球色25%点灯から白色100%点灯まで明るさと色温度が連動しながら変わります。ダブルクリックで瞬時に100%点灯できます。 業界最高のJISのAAクラスの照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。 鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがありますが、ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求しました。 オフィス用途においても時間や作業によって様々な最適な色温度が存在します。ゼットライトの調光機能はボタン1つで電球色から白色まで自由な色温度を選択できます。 使いやすい上締角型クランプです。取付可能厚45mmまで。LED10.0W×1、直下照度1880Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
消費電力(W) 10 電源コード(m) 1.8 材質 アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg) 1.6 スイッチ プッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさと色温度が変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 電源 ACアダプター付属 クランプ Z-A17(本体同色)六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで) クランプ幅(mm) 45 光源 LED10.0W(白熱灯100W相当 無段階調光(明るさ・色温度連動)) 色温度(K) 2700~4200 エネルギー消費効率(Lm/W) 81.4 LED寿命(時間) 40000 アーム ダブルアーム 光色 電球色~白色 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 814 電球の種類 LED 調光の可否
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)