ZEROSHOCKのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
119件の「ZEROSHOCK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タブレット用クッションケース」、「ゼロショック」、「タブレット 頑丈」などの商品も取り扱っております。
抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズのデジタルカメラケースです。 ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収し、デジタルカメラをしっかり保護します 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 ケース表面に撥水性に優れた生地を使用しています。 ファスナー生地部分からの水濡れを防ぐ止水ファスナーを採用しています。 開閉しやすいダブルファスナーを採用しています。 メモリカードを収納できるインナーポケットが付いています。 ベルトループ等にとりつけ可能なカラビナを付属しています。 カラビナで腰にかけ、ケースを開けたままデジタルカメラを出し入れできます。
ポケット数 メディアカードポケット×1
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 。耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働。JEITA2.0 。有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
用途ZEROSHOCK TABLET Pro(ゼロショックタブレットプロ) 10.1インチ堅牢タブレットPC ハイスペックモデル (NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) 仕様 【CPU世代】Kaby Lake-U、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり 付属品 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク 質量(kg) 1.24 消費電力(W) 約38(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) センサー 加速度センサー、照度センサー 保護等級 IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時) マイクロホン 内蔵×1 ランプ 電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプ インターフェース USB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 バッテリー 7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) メモリー 8GB 充電時間 約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Intel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 スピーカー 1W×1 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと) OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 無線 【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード) Bluetooth Bluetooth 5.0(Class1) カメラ仕様 200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ) ストレージ 128GB M.2 SATA SSD 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 270.0×190.0×19.8 駆動時間(時間) 約12(JEITA2.0)
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル
ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2 OS Android(TM) 10.0※GMS認証(GooglePlayストア対応) タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード) 使用CPU MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア) ストレージ 64GB eMMC インターフェース USB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) センサー 加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー カメラ仕様 500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ) スピーカー 1W×1(モノラル) VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用) バッテリー 3.8V、9000mAh(リチウムイオン) 駆動時間(時間) 約14.5(JEITA2.0) 使用環境条件 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時) 質量(g) 795 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質) 付属品 ハンドストラップ、充電用アダプタ 仕様 【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし 消費電力(W) 約12(最大) 保護等級 IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時) マイクロホン 内蔵×1 ランプ 充電ランプ・フロントカメラランプ メモリー 4GB 充電時間 約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時) 無線 【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 268.0×183.6×13.3
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード) 使用CPU Intel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) ストレージ 128GB M.2 SATA SSD インターフェース USB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) Bluetooth Bluetooth 5.0(Class1) センサー 加速度センサー、照度センサー スピーカー 1W×1 VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 ランプ 電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプ バッテリー 7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) 使用環境条件 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 270.0×190.0×19.8 質量(kg) 1.23 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 付属品 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書 仕様 【CPU世代】Kaby Lake-U、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり 消費電力(W) 約38(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) 保護等級 IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時) マイクロホン 内蔵×1 メモリー 8GB 充電時間 約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) カメラ仕様 200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ) 駆動時間(時間) 約12(JEITA2.0)
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷

ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが衝撃を超吸収!表面撥水生地と止水ファスナー採用で、キズや汚れから守ります。出し入れが簡単なダブルファスナー付き”ZEROSHOCK”ケース
材質 表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタン ポケット数 ポケット×1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケース背面にカーボン調のグリップテクスチャを採用。耐衝撃に特化した機能を詰め込んだiPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ZEROSHOCKケースです。
セット内容 ケース本体×1 材質 本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック 対応機種 iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone 8、iPhone 7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル(NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 OS Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード) 使用CPU Intel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) ストレージ 128GB M.2 SATA SSD インターフェース USB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) Bluetooth Bluetooth 5.0(Class1) センサー 加速度センサー、照度センサー スピーカー 1W×1 VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 ランプ 電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプ バッテリー 7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) 使用環境条件 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 270.0×190.0×19.8 質量(kg) 1.24 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 付属品 標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書 仕様 【CPU世代】Kaby Lake-U、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり 消費電力(W) 約38(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用) 保護等級 IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時) マイクロホン 内蔵×1 メモリー 8GB 充電時間 約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) 無線 【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 カメラ仕様 200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ) 駆動時間(時間) 約12(JEITA2.0)
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。
用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。 。本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。 。本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ、ペン用ポケット2つを、それぞれ備えています。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。トートバッグやブリーフケースなど横長のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、180度開閉設計のダブルファスナー仕様です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。13.3インチまでのノートパソコンを収納可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合機種 13.3インチまでのノートパソコン 材質 ポリエステル、ポリウレタン ブラック 質量(g) 約400 備考 ※W約308mm×D約18mm×H約220mmが対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約328×50×240※ハンドル含まず 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約308×18×220 ※13.3インチノートパソコンの参考収納寸法
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC 仕様 【CPU世代】Elkhart Lake、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし 付属品 標準バッテリー、リカバリーディスク 性能 IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) 質量(g) 720 消費電力(W) 約35(最大) 電源 入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していません センサー 加速度センサー、照度センサー マイクロホン 内蔵×1 ランプ 電源ランプ・バッテリーランプ・フロントカメラランプ インターフェース USB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 バッテリー 7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能 メモリー 8GB 充電時間 約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時) ディスプレイ 画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU Intel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています スピーカー 1W×2 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電時)、湿度:20~90%(結露無きこと) OS Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード) Bluetooth Bluetooth 5.1(Class1) カメラ仕様 200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア) ストレージ 128GB M.2 SATA SSD 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 236.0×142.0×16.0 駆動時間(時間) 約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作測定法(Ver.2.0)に基づく
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
仕様 【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし 付属品 ハンドストラップ、充電用アダプタ 質量(g) 795 消費電力(W) 約12(最大) 電源 入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用) センサー 加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー 保護等級 IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時) マイクロホン 内蔵×1 ランプ 充電ランプ・フロントカメラランプ インターフェース USB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1 バッテリー 3.8V、9000mAh(リチウムイオン) メモリー 4GB 充電時間 約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時) ディスプレイ 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2 保証期間 ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア) VESAマウント(mm) 75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 スピーカー 1W×1(モノラル) 関連規格 VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質) 使用環境条件 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時) OS Android(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応 無線 【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 タッチパネル方式 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード) Bluetooth Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様 500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ) ストレージ 64GB eMMC 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 268.0×183.6×13.3 駆動時間(時間) 約14.5(JEITA2.0)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

6つの衝撃吸収構造で機器本体を衝撃から守るiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ZEROSHOCKケースです。
セット内容 ケース本体×1、液晶保護フィルム(衝撃吸収)×1 材質(フィルム) PET、ポリウレタン(吸着面:シリコン膜)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くてもしっかり衝撃吸収!UltrabookなどのモバイルPCを衝撃から守りながらスリムに包み込むインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース"。 衝撃吸収力抜群のインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース”です。 ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 開閉がスムーズでUltrabookを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。 ケース表面には撥水性に優れ、高級感のある生地を使用しています。 各種アクセサリが収納できる前面ポケットが付いています。
用途PCインナーケースとしてご使用いただけます。 衝撃吸収力抜群でパソコンを守ります。 中身に傷がつきにくいベルベット仕様です。 軽量設計で持ち運びに最適。 アクセサリを収納できるポケットもついています。 表面処理 撥水機能 気室数 1気室
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリム&軽量設計。180°に大きく開き出し入れが便利。かさばらないスリム形状。大きなフラットポケット&収納式ハンドル。内部クッション入りでPCをしっかりガード。内側はキズをつけにくい起毛素材を使用。
材質 外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル テープ:PP ブラック
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納物を盗難から守る、ダイヤルロック機能付き!ノートパソコンを衝撃から守りながらスリムに包み込む、ZEROSHOCKインナーケースです。
用途14.0インチまでのノートパソコンの収納に対応した、衝撃吸収力抜群のZEROSHOCKインナーケースです。 。収納物を盗難から守る、ダイヤルロック機能付き。キー不要なので、キーを紛失する心配がありません。 。ロック後、引手にワイヤーを通しラックのフレームなど動かない部分に取り付けることで置き引きなどを防げます。 。ウェーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウェーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。 。外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 。ケース内側には中身を傷つけにくいベルベット調素材を使用しています。 。各種アクセサリーが収納できる前面ポケットが付いています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他 ダイヤルロック機能付き 適合機種 14.0インチノートパソコン 材質 ポリエステル、ポリウレタン ブラック 質量(g) 約260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【参考収納】約330×21×240 ポケット数 【前面ポケット】ファスナーポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約350×30×255
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

耐衝撃に特化した機能を詰め込んだiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ZEROSHOCKケースです。
セット内容 ケース本体×1 材質 ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック 対応機種 iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した耐衝撃ケースです。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容 ケース本体×1 材質 ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック 対応機種 AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した耐衝撃ケースです。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容 ケース本体×1 材質 ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック 対応機種 Google Pixel 8a 対応 【ワイヤレス充電器】○
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。 端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 本製品にストラップは付属していません。 衝撃吸収の画面保護フィルムが付属しています。 フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。 衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼付した状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容 ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1 材質 ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃タブレット/ZEROSHOCKタブレット SLIM「LZ-WA10/W1」用ショルダーベルトです。
セット内容 ショルダーベルト本体×1、取り付けパーツx2 材質 ショルダーベルト本体:合成皮革、ポリプロピレン / 取り付けパーツ:合成皮革、亜鉛合金 対応機種 LZ-WA10/W1、LZ-AA10C/A1、LZ-AA10C/A2G、LZ-WB10H/W1、LZ-WB10M/W1
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”横型インナーケースです。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。
用途大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーケースです。 。本体内装には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。 。本体内装には、出し入れ時にパソコンを傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。 。本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。 。厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。 。気室開閉と収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様の180度開閉設計です。 。スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質 ポリエステル、ポリウレタン ブラック ポケット 【背面】オープンポケット×1
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)