- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- acアダプター 3.3vのおすすめ人気ランキング
acアダプター 3.3vのおすすめ人気ランキング
2025/07/28更新153件の「acアダプター 3.3v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプタ 20v」、「acアダプター 3v」、「ACアダプター」などの商品も取り扱っております。
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60
CE非対応
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
45.8×33.3×25.4
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)
約1.5
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様
ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質
ケース:94V-0 ABS+PC
タイプ
スイッチングタイプ
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×35×23.4
定格出力
DC12V1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
リップル
120mVp-p(max)
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様
(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC5V 2A
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.2
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
RoHS指令(10物質対応)
対応
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
72.7×35.7×53
RoHS指令(10物質対応)
対応
3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター
出力電流(A)
1
出力端子
DCコネクタ
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品
グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です
電力(W)
24
入力電圧(V)
AV100±10%
出力電流(A)
1
定格出力電圧(DC V)
24
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様
DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。
出力電流(A)
(DC5V)2.6
ケーブル長(m)
1.8
適合機種
【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)。【スピーカー】MM-SPP2
入力電圧(V)
AC100
アズワン品番
64-0850-69
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×35×123
タイプ
スイッチングタイプ
仕様
DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)