acサーボモータのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
8,604件の「acサーボモータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACサーボモータドライバ」、「dcサーボモーター」、「ACサーボ」などの商品も取り扱っております。
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 (CE・UL)適合 種類 サーボモーター 取付方式 フランジ取付 電源 交流 保護等級 IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 3000 最高回転速度(min-1) 6000 エンコーダ種類 バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ ケーブル種類 リード線出し
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1台
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ブレーキ ブレーキなし 種類 サーボモーター 取付方式 フランジ取付 電圧(V) 200 電源 交流
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類 サーボモーター 取付方式 フランジ取付 電圧(V) 200 電源 交流 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 (放熱板)Al 種類 サーボモーター 保護構造 IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 電源 交流 定格 連続 モータータイプ シリンダタイプ 絶縁抵抗(MΩ) 動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) 0~+40(結露がないこと) 寿命 (ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲 -20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)。最高保証温度:72時間まで80℃ 耐振動(耐久) 加速度49m/s2。モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向 使用周囲湿度 20~85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級 F種 耐衝撃(m/s2) 加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 雰囲気 腐食性ガスなどがないこと 耐電圧(V/min) 動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)。動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)。ブレーキ端子とFG間:AC1000 バックラッシュ ±1 °
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容 サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1 寸法(mm) 22.8×12.2×28.5 質量(g) 13.4 速度 0.10sec/60° 動作電圧 4.8~6.0V トルク値(kg/cm) 1.8(4.8V時)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式 フランジ取付 絶縁階級 E種 コイル 最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山洋電気モータ
種類 サーボモーター 取付方式 フランジ取付 電圧(V) 200 電源 交流
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コンパクトで高出力なトルクのサーボです。 コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。
動作角度 (最大)270°
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

種類 サーボモーター 取付方式 フランジ取付 電圧(V) 200 電源 交流 保護等級 IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 3000 最高回転速度(min-1) 6000 エンコーダ種類 バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035) ケーブル種類 リード線出し
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)