- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- ac出力バッテリーのおすすめ人気ランキング
ac出力バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新397件の「ac出力バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モバイルバッテリー AC出力」、「ポータブル電源」、「バッテリー式 コンセント」などの商品も取り扱っております。
『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
出力
USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
400(USB出力含む)
入力方式
バッテリー接続/アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)
50/60(切り替え)
出力波形
正弦波
使用環境温度(℃)
0~40
回路方式
P.W.M方式
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)
ヒューズ容量(A)
25×3
USB規格
Aタイプ/Cタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)
5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000
本体質量(g)
約800
付属品
専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)
ケーブル長(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約98×185×38
定格出力
【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A
出力波形
擬似正弦波
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
14.52
充電時間(時間)
約3~4
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
定格入力
DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品
ACアダプタ
ケーブル長(m)
約1.1(付属ACアダプタ)
定格出力
AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計)
出力波形
擬似正弦波
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
約3~4時間
入力端子
DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)
出力端子
AC 1ポート、USB A 2ポート
プラグ形状
2P(付属ACアダプタ)
定格入力
DC18V/2A(最大)
取扱説明書
あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)
8(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)
425/255
定格入力電圧(V)
AC100単相2線アース付
コンセント個数
バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個
仕様
サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)
通常時/4、充電時/13
運転方式
常時商用
出力波形
矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー
小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140.2×253.5×105
定格入力電流(A)
6
寿命
期待寿命3~5年(5~25℃)
ブレーカ
リセット可能なサーキットブレーカー(7A)
出力定格周波数(Hz)
50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)
50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)
1520
定格出力電圧(V)
100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)
87~114(初期設定)
プラグ形状
NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間
通常4/最大10ms
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
色
シルバー×オレンジ
付属品
ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書
セット内容
本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質
アルミニウム合金、ABS樹脂
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
140
使用温度範囲(℃)
10~30(充電0~30)
奥行(mm)
240
コード長さ(m)
ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2
定格出力(W)
200
バッテリー
リチウムポリマー
充電時間(時間)
約8
波形
正弦波
出力端子
(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2
保管温度範囲(℃)
0~40
入出力
【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A
バッテリー容量(Wh)
200
入力ポート
AC
出力ポート
AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品
ACアダプタ
色
シルバー
出力
AC100V 50Hz 65W(最大)、USB:DC5V/2.4A(最大)
ケーブル長(m)
約1.4(付属ACアダプタ)
本体質量(g)
約600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×148×34
入力
DC18.5V/1A(最大)
定格出力
ACアダプタ:DC18.5V/1A(最大)
出力波形
擬似正弦波
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
約3~4時間
入力端子
DC端子(付属ACアダプタ(AC100V~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)
出力端子
AC 1ポート、USB-A 1ポート
USBポート数
2
プラグ形状
2P(付属ACアダプタ)
定格入力
ACアダプタ:AC100V~240V/50/60Hz 0.6A
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
充電端子
DC
給電端子
AC/USB-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)
インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧
DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
付属品
バッテリー接続コード/シガープラグコード
使用温度範囲(℃)
-20から+40
本体質量(g)
580
定格出力
インバーター部:280W、USB端子:2.1A
最大出力
インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×137×49(突起部除く)
回路方式
P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)
バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)
ヒューズ容量(A)
40(平型ヒューズ)
アズワン品番
64-8639-14
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし
もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。
いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。
長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能
高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。
安心の自動給電切り替え機能
コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。
※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。
手間なし!コンセント挿しっぱなしOK
自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。
※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。
※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。
信頼の国内メーカー品質
オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。
ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
いつでもそばに、電気も安心も
家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。
電気のやりくり上手は、楽しみ上手
ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。
暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン
わかりやすさと使いやすさを追求
-日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応-
AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。
もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
家庭用コンセントと同じ正弦波
AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品
ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
幅(mm)
380
質量(kg)
約18.3
高さ(mm)
300
使用温度範囲(℃)
-10~40(充電0~40)
奥行(mm)
254
電圧(V)
32
出力
AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A
定格出力(W)
1500
入力
【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W
バッテリー
リチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
バッテリー容量(Ah)
36
保証期間
お買い上げ日より24ヶ月
保護機能
BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護
充電時間(時間)
【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13
波形
正弦波
バッテリー容量(mAh)
360000
バッテリー容量(Wh)
1152
入力ポート
【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W
出力ポート
【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)
10(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)
550/330
定格入力電圧(V)
AC100単相2線アース付
コンセント個数
バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個
仕様
サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)
通常時/7、充電時/26
運転方式
常時商用
出力波形
矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー
小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
139×327×105
定格入力電流(A)
12
寿命
期待寿命4~5年(5~25℃)
ブレーカ
リセット可能なサーキットブレーカー(15A)
出力定格周波数(Hz)
50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)
50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)
1520
定格出力電圧(V)
100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)
90~110(初期設定)
プラグ形状
NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間
通常6/最大10ms
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター
付属品
AC100V充電アダプター・DC12V充電コード
出力
ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)
定格電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×130
定格出力
アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)
適合車
DC12V2000cc以下ガソリン車
バッテリー
内蔵:DC12V鉛
使用電池
DC12V鉛蓄バッテリー
保証期間
ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能
アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示
充電時間(時間)
48
バッテリー容量(mAh)
7000
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様
電話/ネットワーク回線保護:-。自動シャットダウン機能:非対応
付属品
変換プラグ(2P-3Pアダプタ)
質量(kg)
約1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×315×68
コンセント出力
6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)
50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形
矩形波
バッテリー
【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6
出力容量
最大10A。(コンセント)最大1000W。(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数
単相2線式(アース付き)
使用環境
最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)
50/60(自動選定)
安全規格
UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様
定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様
バッテリーバックアップ:300VA/165W。コンセント最大出力容量:1000W。出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)。サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境
最大高度3000メートル(10000フィート)。湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)
197
プラグ形状
(入力)NEMA 5-15P
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様
バッテリユーザー側で交換
付属品
モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足
質量(kg)
(本体)3.2
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)
通常10/最大20
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008。Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition。Linux。Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)
(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10
最大電流(A)
12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×123.5×86.5
騒音値(dB)
40以下
冷却方式
自然空冷
出力周波数(Hz)
(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz
出力波形
(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波
インターフェース
(USB)Bコネクタ
相数
入力:単相2線、出力:単相2線
使用温湿度範囲
0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温湿度範囲
-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
切替時間(秒)
10msec.以内
入力周波数(Hz)
50/60Hz±4Hz
入力電圧許容範囲(V)
AC86±4~114±4V
波形歪
-
起動電圧範囲(V)
AC86±4~114±4V
入力保護容量(A)
13
電池寿命(年)
4~5(長寿命)
ゴム足(mm)
5.8
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類
バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)
約1.8
保存温度(℃)
-15~40
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数
単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)
0~40
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格
UL1778取得
充電時間(時間)
12
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
電池寿命(年)
4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。
家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC12
出力周波数(Hz)
50/60
出力波形
正弦波
保護機能
出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護
コンセント
2口
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
1口(DC5V/2.1A)
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)
590
出力
USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)
アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)
AC100/DC5
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×165×62
定格出力(W)
400(USB出力含む)
出力波形
調整矩形波
USBポート
Aタイプ/Cタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。
正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。
正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。
別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
専用電源管理ソフトウェア付
停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様
電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)。自動シャットダウン機能:対応(USB接続)
付属品
変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)
質量(kg)
約2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×330×82
コンセント出力
6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)
50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形
矩形波
バッテリー
【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12
出力容量
最大10A。(コンセント)最大1000W。(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数
単相2線式(アース付き)
使用環境
最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)
50/60(自動選定)
安全規格
UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様
定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様
バッテリーバックアップ:700VA/350W。コンセント最大出力容量:1000W。出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)。サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境
最大高度3000メートル(10000フィート)。湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)
197
プラグ形状
(入力)NEMA 5-15P
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
AC100
出力
(USB)DC5V 500mA
最大出力(W)
2000
端子形状
(USB)Aタイプ
本体質量(g)
4800
定格出力(W)
1800
コード長さ(mm)
(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900
出力周波数(Hz)
50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形
正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×315×95
使用環境温度(℃)
0~40
回路方式
P.W.M方式
動作範囲
11~15V
保護回路
低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)
ヒューズ
25A×10(本体に内蔵)
入力電源
バッテリー接続
瞬間出力(W)
(最大)3200
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口)
USB2.4A出力
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)
DC12
出力電圧(V)
AC100/DC5
コード長さ(m)
電源:0.85、リモートケーブル:6
入力方式
(電源)バッテリー接続
出力周波数(Hz)
55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形
調整矩形波
使用環境温度(℃)
0~40
回路方式
P.W.M方式
USBタイプ
Aタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路