ahj3125のおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
「ahj3125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc24 リレー」、「ac100v 20A リレー」、「リレー AC24V」などの商品も取り扱っております。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
679 税込747
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 ミニチュアリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 5 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合 ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A) 5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
999 税込1,099
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類 パワーリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン) 8 極数 2 使用周囲温度(℃) -30~+60 質量(g) 約40 接点材質 Ag合金 絶縁抵抗(MΩ) 100 定格通電電流(A) 10 入力電圧範囲(V) 定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A) 10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状 プラグイン端子 耐電圧 AC2000V 絶縁抵抗(MΩ) 300 使用周囲温度(℃) -25~55 フィンガープロテクトの有無 無し 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
409 税込450
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類 パワーリレー 接点構成 2c 端子形状 プラグイン端子 接点機構 単接点 ピン数(ピン) 8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21×27.8×41.3 規格 c-UL、TUV 極数 2 最小適合負荷 5V、100mA(参考値) 最大連続印加電圧 定格電圧の110% 質量(g) 約31 取り付け形状 標準形 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(誤動作) 200 耐衝撃(耐久) 1000 X、Y、Z方向各3回計18回 耐振動(誤動作) 10~55Hz、複振幅1mm 耐振動(耐久) 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 耐電圧 コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000 定格絶縁電圧(V) 250 定格通電電流(A) 10 適合ソケット TP68、TP68B、TP68R、TP68X2 動作時間(ms) 20以下 復帰時間(ms) 20以下 取付方式 プラグイン 保護構造 ケース入り 接点材質 銀合金 耐電圧(V/min) コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000。接点ギャップ間:AC1000。ソケットの端子間:AC2000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 200 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z方向各3回計18回
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個ほか
特価
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g) 約35 極数 3 CR回路 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ) 50以下(DC5V 1A電圧降下法による) ピン数(ピン) 11 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 接点材質 Ag 最大許容電圧(V) 定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時) DC5V 1mA 定格通電電流(A) 5 接触機構 シングル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
1個
689 税込758
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm) 48 区分 非可逆形 種類 電磁接触器 奥行(mm) 49 規格 UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格 JIS、IEC、EN 定格絶縁電圧(V) 690(JIS・IEC) 定格周波数(Hz) 50/60 補助接点 ツイン 縦(mm) 48 機械的耐久性 1000万回 電気的耐久性 100万回 定格インパルス耐電圧(kV) 6(JIS・IEC) 開閉ひん度(回/時) 1800 開放熱電流(A) 20 操作方式 直流操作形(2.4W)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)