- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- alc 切断 工具のおすすめ人気ランキング
alc 切断 工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新220件の「alc 切断 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「alc カッター」、「チップソー ALC」、「ALC のこぎり」などの商品も取り扱っております。
鉄筋も楽々カット
刃型
中心交互刃
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)
1.3
125mm厚ALCを一気に切断!
刃物外径(Φmm)
405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)
刃物内径(Φmm)
25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)
125
回転数(min-1[r.p.m])
2300
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
全長(mm)
550
仕様
マキタ製集じん機に接続できます。
付属品
ボックスレンチ17
質量(kg)
15.5
廃材の切断、分別・リサイクルに最適
A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。
切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。
切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
刃長(mm)
250
適合替刃
A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様
乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ターボ
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
切断能力(mm)
-
適合材
窯業サイディングボード
粉塵の排出や放熱性が優れています!。コンクリート切断用ウェーブタイプ
用途コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等の切断に
刃厚(mm)
2
タイプ
乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等
ダイヤ層幅(mm)
7
用途に合わせて角度2段切り替え可能!サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ
ピッチ(mm)
2.1
表面処理
(刃部)黒染仕上げ
折込
折込
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
210
1丁
¥1,688
税込¥1,857
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。
木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材
窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
仕様
ロングライフ
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様
乾式
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
セグメント
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)
7