alc 補修材のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
120件の「alc 補修材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「alc補修 パテ」、「ALCパテ」、「alc 補修」などの商品も取り扱っております。
ALC補修セメント 家庭化学ランキング1位
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。ホワイト硬化時間(分)60仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm適応下地ALC
1袋(1kg)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ALC補修セメント 家庭化学ランキング2位
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50施工面積約10mm厚で1000×320mm硬化時間(分)60適応下地ALC成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂仕様速乾、砂入りセメント危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ALC工事・補修用 カルモル マツモト産業ランキング3位
ALCに近い質感、強度のALC専用補修材です。1材型ポリマーセメントで薄く塗ってもドライアウトしません。また、穴埋めも一度に施工可能なため、現場ではカルモルだけで全ての補修が出来ます。
用途ALC補修(薄塗り~厚付けに対応)使用量(1立米)88袋危険物の類別非危険物
1袋(10kg)
3,998税込4,398
3日以内出荷

ALCセメント サンホームランキング4位
付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
用途軽量コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物
1袋(850g)ほか
779税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

塗装下地・ALC板・モルタル・壁用充填剤 スーパーコーク ノンブリード 大塚刷毛製造ランキング5位
塗装下地・ALC 板・モルタル・壁用充てん剤使いやすい水性タイプ(アクリルエマルジョン系)の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上ります。黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を、全面的にカットしました。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F★★★★適合。
用途目地・壁のクラック補修。柱と壁・天井と壁の隙間の充填。窓廻りの隙間の充填。 内装のひび割れ補修。クロスの継目処理などに。ホワイト仕様一液乾燥硬化型・水性タイプ/アクリルエマルジョン系シーリング材/ノンブリードタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1箱(330mL×10本)ほか
4,798税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フィルム容器で押し出し性良好。 ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。 色つきノズルで視認性アップ。 ロングノズルで作業性アップ。 被膜が柔らかく切れにくい。
用途壁紙の剥がれ防止 天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング 下地のすき間、凹凸補修危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修グレー系硬化時間(時間)【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
1,998税込2,198
当日出荷

ナショペン工業ALC補修用
3cmまで1回で付けられる。 3cm付けても1日で乾燥する。 パテヤセがほとんどない。 基材への付着性が非常に良い。 耐水性が非常に良い。 作業性が良い。(3cm付けてもタレが無い) へらさばきが良い。
用途内外部壁面、天井面のモルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、欠けた部分の補修。比重0.5±0.05耐水性水に30日間浸しても、異常がないこと乾燥時間(時間)24以内(30mm)危険物の類別非危険物加熱残分(%)60以上(82±2)
1缶(3L)ほか
6,198税込6,818
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性早強性・接着性
1袋(1.8kg)ほか
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JIS-A-6916セメント系下地調整材2種(C-2)の性能試験に合格しており、カチオン性再乳化粉末樹脂の効果で各種下地に強力な接着力を発揮します。再乳化粉末樹脂を配合した一材型ですので、水で練るだけで容易に使用できます。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。
用途塗装・タイル・防水工事における新設及び改修用下地調整材。コンクリート、モルタル、PC、ALCの補修危険物の類別非危険物施工面積(m2)(コテ塗り)約13~13.5(1mm厚)、(刷毛・ローラー)約30(0.5mm厚)
1袋(20kg)
6,798税込7,478
8日以内出荷

密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。仕様アクリル樹脂系エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料黄色使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。仕様硬化性下地調整パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積1mm厚 約0.2m2適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(500g)ほか
549税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。 肉付きが良く密着性に優れています。 調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。 比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。 水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。 塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。 その他塗装、壁装下地の素地調整。ホワイト使用場所屋内外兼用ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(10kg)ほか
7,198税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

待望のツヤ消しノンブリードタイプ。 乾燥後のベトツキがなく、ホコリ等の付着防止に優れています。
用途壁紙の剥離防止危険物の類別非危険物
1本(500g)ほか
539税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。硬化時間(分)30仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
479税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。灰色
1袋(1.3kg)ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)