alpha ta-eのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
21件の「alpha ta-e」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッチ ALPHA」、「ドアノブ ALPHA」、「交換握り玉」などの商品も取り扱っております。
インテグラル錠 玄関 トステム アルファランキング1位
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-E適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)80
1組
5,998税込6,598
当日出荷

取替錠 Wロックシリーズ アルファランキング2位
シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブ型式ピンシリンダーステンレスサテン目バックセット100mm
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

箱錠 TOSTEM(LIXIL)ランキング3位
1個
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ALPHA 取替ノブ アルファランキング4位
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
1セット
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ディンプルミリオンロック アルファランキング5位
適合扉厚(mm)25~43仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブ型式ディンプルシリンダーステンレスサテン目種類錠ケース/ミリオンロック鍵付きバックセット100mm
1個
7,698税込8,468
当日出荷

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パックほか
3,798税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1セット
7,498税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

かまちの細いアルミサッシドア用
用途事務所・アパートの玄関・勝手口に!バックセット100mm
1パック
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm
1組
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
1セット
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)80
1組
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式種類ドアノブ取手握り玉
1セット
5,498税込6,048
当日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠適合扉厚(mm)25長さ(mm)(フロント)100幅(mm)(フロント)25取手握り玉
1組
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用種類ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブ。ローズ/ペーパー(S32P)
1個
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質本体:ステンレスステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途バス、トイレアズワン品番64-7754-50
1個
5,998税込6,598
当日出荷

1セット
4,498税込4,948
当日出荷