- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- apx3000のおすすめ人気ランキング
apx3000のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新13件の「apx3000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「APX3000R203SA20SA」、「フライスホルダ」、「三菱マテリアル 面取り カッター」などの商品も取り扱っております。
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現!
【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。
【高耐久性ボディ】
特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。
【全型番エア穴つき】
エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8