- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- arai rx7のおすすめ人気ランキング
arai rx7のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新20件の「arai rx7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンパー スイッチ」、「カーペットキッカー」、「感圧 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
規格
SG規格/MFJ公認
材質
FRP Full Face/TRI-Fiber Composite material Shell
圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍!
相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。
サイズ(cm)
約22×33
1袋(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
システム手帳に綴じるための6穴が簡単に開けられるパンチです。
パンチとゲージの2つを使い、「A5サイズ」「バイブルサイズ」「ミニサイズ」の3サイズのシステム手帳用リフィルがつくれます。
ゲージは、A5、バイブル、ミニのガイド付で、サイズごとに簡単に穴あけが可能です。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存のシステム手帳に綴じられます。
穿孔能力(枚)
5
材質
ABS、SPCC、ZDC
サイズ
A5・バイブル・ミニサイズ
質量(g)
(ゲージ)89 (パンチ)173
穴径(Φmm)
5.5
奥行(mm)
穴:6.35
穴数
6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(ゲージ)247×71×13 (パンチ)73×68×56
穴間隔(mm)
19
アズワン品番
65-0405-39
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
床にポールの跡が付かない保護用3角マットです(ステンレス(SUS430)製)。
アズワン品番
3-362-01
型番
MMT(1個)
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状
いじり止め穴付ヘックスローブ
付属品
ホルダ
トラスコ品番
469-3621
セット内容
T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
質量(g)
641
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
医療現場、飲食店、学校、オフィス等の様々な場所で目、鼻、口をガードする飛沫防止メガネ型フェイスシールド。
長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。
メガネ併用可能タイプ。
用途医療現場、飲食店、学校、オフィスでの飛沫感染対策に。
セット内容
シールド×3枚、フレーム×1個
機能
曇り止め・メガネ併用可
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(シールド)
PET
材質(部品)
シールド取付:エラストマー
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
形状
かぶり型防災面
エスコ品番
EA800P
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。
材質(外被)
TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
動作力
約13N(Φ15押圧板)
品名
センシングエッジ
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
飛沫を防ぐ!快適なつけごこちでしっかりカバー「フェイスシールド」。[特長]。1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ。2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい。3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える。4.頭周りに合わせてバンドの長さを調節可能(52~63cm)。5.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる。6.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利
材質
シールド面=ポリプロピレン(PP)0.2mm/バンド=ポリプロピレン(PP)0.5mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
シールド面:340×300
長さ(cm)
装着時バンド:約52~約63(調節可能)/バンド差し込み式
1パック(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メイクアップ(お化粧)時の「見えない」を解消。眉を書いたり仕上げメイクの時に重宝するアイデア老眼鏡です。
度数
+3.00
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
34
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
145
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ヘルメット用汗取りアゴパット。
光に当てると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプ。
四国今治産タオル地使用。
材質
タオル地
質量(g)
約5
トラスコ品番
118-3062
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)
1.0以下(動作圧以上の時)
耐荷重N(kgf)
1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)
-10~60
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
全長(mm)
1000
ねじ径
皿ねじM3~M4推奨
防水仕様
密封防滴形(IP-54相当)
仕様
ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ
付属品
F・両Aチャンネルともあり
品名
センシングエッジ
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
主な用途
動きドア、医療テーブル、機械類端など
耐電圧(V/min)
AC500
新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番
405-3516
材質
ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維
色
ブルー
サイズ
フリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用しない時、コンパクトに収納できます。
眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品
取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)
仕様
UVカット
形状
ヘルメット取付型防災面
質量(g)
約170
レンズ色
クリア
対応
MP型対応、溝付型対応
機能
紫外線カット
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
バランスの取れた使い易いキッカーです。
全長(cm)
43~53(5段階調節)
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。
色
黒
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)
1.0以下(動作圧以上の時)
寿命
接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
耐荷重N(kgf)
1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)
-10~60
全長(mm)
1000
ねじ径
皿ねじM4~M6推奨
防水仕様
密封防滴形(IP-54相当)
品名
センシングエッジ
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
耐電圧(V/min)
AC500
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
PET
仕様
YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容
フレーム 1個。シールド 3枚
形状
一眼型
タイプ
メガネ併用可
レンズ
防曇
機能
シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合