atf-z1のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
3件の「atf-z1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウルトラatf-z1」、「エンジンオイル ホンダ ウルトラE-1」、「ホンダ純正ミッションオイル」などの商品も取り扱っております。
ホンダ ATF DW-1 ホンダランキング1位
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,598税込7,258
6日以内出荷

トランスミッションフルード ホンダランキング2位
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
用途軽自動車を除くAT車用種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
33,980税込37,378
4日以内出荷

ウルトラ BF DOT4 ホンダランキング3位
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
1缶(0.5L)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ホンダ MTF-3 ホンダランキング4位
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,798税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウインドウォッシャー液 ホンダランキング5位
1本(500mL)
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



種類ATFベースオイル部分合成油GM規格DEXRON III-H規格ホンダAT車、ホンダCVT車容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格1A適合危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,598税込1,758
当日出荷

従来からのスタンダードなオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


0W-20推奨車向け環境対応型・低燃費エンジンオイル 優れた低燃費性能とその持続力 低温始動性に優れたオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,698税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
7,798税込8,578
当日出荷

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
1本(1L)
1,498税込1,648
当日出荷

容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
1個(1L)
1,498税込1,648
当日出荷

Hondaの4WD車専用に開発したデファレンシャルフルード。 リアデフクラッチの作動フィールが向上し、よりスムーズな走りを提供します。
ベースオイル鉱物油種類DPSF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,498税込7,148
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンジンの耐久性と省燃費性能を高次元で両立させた次世代エンジン用エンジンオイル。 車両のエンジンと一体開発 低温から高温までエンジンの全温度域において低粘度化 このオイルは、省燃費性の追求のために品質規格で設定されている最も低粘度の規格よりさらに低粘度化しています。
SAE0W-8相当APISN容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル合成油主な適合車種N BOX、N ONE、N WGO、アコードハイブリットなど危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
7,698税込8,468
4日以内出荷

Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。
種類ATFGM規格Dexron IID危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(208L)ほか
189,800税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

幅広い車種に対応したマルチタイプエンジンオイル 多くの車種に使用可能な粘度特性 低温域から高温域まで幅広いレンジに対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)