avセレクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「avセレクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブルhdmi変換」、「ビデオセレクター」、「映像分配器」などの商品も取り扱っております。
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

オーム電機AVセレクター
最大3台までのAV機器・テレビゲーム機・ビデオカメラなどの機器を、スイッチひとつのカンタン切換で、テレビに出力します。
付属品 取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 横幅190×高さ36×奥行70 質量(g) 約153 入出力端子 入力3系統・出力1系統(映像端子・音声端子L/R)※映像・音声端子はRCAピンジャック
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K解像度/3D映像フル対応(Deep color 36bit)4系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を備えています。4台のHDMI出力搭載機器を一つのセレクトボタンで簡単に切り替えることができます。ビデオカメラなどに便利な前面入力搭載大きなセレクトボタンで切替がしやすい。
質量(g) 約85 出力 HDMI×1ポート 入力 HDMI×4ポート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×25×75(突起物含まず)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。 個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品 ACアダプター電源、リモコン(電池付) 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 動作温度(℃) -10~50
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビデオやテレビゲーム機など3台の機器の入力切換が可能 スペースをとらないコンパクト設計 プラグの抜き差しがしやすい扇形
質量(g) 約103 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30.5×165×75(最大値) 入力端子 3系統(映像・音声L/R) 出力端子 1系統(映像・音声L/R)
1個
1,232 税込1,355
当日出荷

DVD・VTR等の映像を3台のモニターに高画質のまま分配します。
仕様 映像用ピンケーブルと併せてご使用下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

2入力1出力の車載用AVセレクターです。
用途AVセレクター
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

4K/60Hz対応の卓越した画質 4ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作 7.1サラウンドサウンド フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途4つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用 幅(mm) 51 ブラック 質量(g) 152 長さ(cm) 12.3 湿度(%RH) 10 - 85 保存温度(℃) -10 ~ 80 出力電流(mA) 2000 高さ(cm) 2 入力電流(A) 0.4 動作温度(℃) 0 ~ 40 コネクタA HDMI(19ピン) コネクタB HDMI(19ピン)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

赤・白・黄のAV端子を搭載した古い機器を使用できる、AVセレクター。 4入力1出力に対応した、RCA端子専用のAVセレクター。 ビデオデッキや旧世代のゲーム機など、古い機器からの出力に最適。 最大4台の入力機器を接続可能。 切り替えしやすい前面プッシュスイッチ式。
セット内容 本体・取扱説明書兼保証書 ブラック 質量(g) 約231 出力 RCA(メス、映像、音声L/R)×1 電源 不要 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約135×100×41 入力 RCA(メス、映像、音声L/R)×4 保証期間 ご購入日より6か月間
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

オーム電機AVセレクター
最大4台までのAV機器・テレビゲーム機・ビデオカメラなどの機器を、スイッチひとつのカンタン切換で、テレビに出力します。
付属品 取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 横幅190×高さ36×奥行70 質量(g) 約162 入出力端子 入力4系統・出力1系統(映像端子・音声端子L/R)※映像・音声端子はRCAピンジャック
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数 4 仕様 RCAピンジャックはすべて24金メッキ 質量(g) 1200 電源(V) AC100 消費電力(W) 5 入力/出力 【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)。【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 47×170×190
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

4K/60Hz解像度サポートによる優れた画質。4ポート自動切り替えと付属のIRリモコンで簡単操作。HDMIおよびDisplayPortのユニークな組み合わせの入力に対応。コンパクトでどこにでも配置できるHDMIビデオスイッチ。4K/30Hzおよび1080pディスプレイとの下位互換性
用途複数ソースでプロジェクタを共有。共同作業でも臨機応変に対応。会議室、教室、講堂などの備品として最適。4つの異なるビデオソースで4K/60Hzディスプレイを共有。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用 仕様 【オーディオ】7.1ch サラウンドサウンド、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:HDMI、AV入力:DisplayPort セット内容 1 - 4ポートHDMIスイッチ、1 - リモコン、1 - IR レシーバ、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ、4 - ゴム製フットパッド、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - 取扱説明書 ブラック 質量(g) 428 電源 ACアダプタ同梱 湿度(%RH) 10~90(結露なきこと) 保存温度(℃) -20~70(-4F~158) 最大解像度 デジタル:4K @ 60Hz 動作温度(℃) 0~45(32F~113F) コネクタA 3 - HDMI(19ピン)、1 - DisplayPort(20ピン)、1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) コネクタB 1 - HDMI(19ピン) 接続台数 4 対応解像度 4096x2160 (DCI 4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 10×7.1×2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様 データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz 材質 スチール 規格 HDCP対応 最大解像度 4096×2160
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 180 コネクタ形状 入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×82×15 最大解像度 1920×1080 アズワン品番 64-0898-03 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

データシステム7出力映像分配器
入力した映像を最大7分配して出力。アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。
セット内容 本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ 寸法(mm) 150×80×20 定格電圧(V) DC12 入力 (映像)NTSC 出力レベル (映像)50%~150%
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

4K解像度/3D映像フル対応(Deep color 36bit)3系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を備えています。3台のHDMI出力搭載機器を一つのセレクトボタンで簡単に切り替えることができます。ビデオカメラなどに便利な前面入力搭載大きなセレクトボタンで切替がしやすい。
質量(g) 約84 出力 HDMI×1ポート 入力 HDMI×3ポート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×25×75(突起物含まず)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様 HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V セット内容 本体、取扱説明書 材質 ABS 切替方式 本体切替ボタン 保存温度(℃) 温度-20~60 インターフェース 入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3 最大解像度 4K2K(4096×2160) 動作温度 温度0~50℃ 対応解像度 4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz) HDMI規格 HDMI Ver2.0 湿度(%) 湿度80以下(結露なきこと) データレート 最大18Gbps
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 材質 スチール 質量(g) 443 切替方式 2:1又は1:2 出力 ディスプレイ・テレビ・プロジェクター。※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種 本体寸法(mm) W153×D115×H60.5 保存温度(℃) ‐20~60℃ インターフェース ミニD-sub(HD)15pinメス×3 湿度範囲 0~80%(結露なきこと) 動作温度 5~40℃ 解像度 制限なし 。※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 アズワン品番 64-0858-07 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。 ケーブル長(m) 2 仕様 3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
689 税込758
当日出荷