awg24のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
2,985件の「awg24」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「awg24 電線」、「awg24 ケーブル」、「AWG22」などの商品も取り扱っております。
配線コード 30m巻 モノタロウランキング1位
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

配線コード 100m巻 モノタロウランキング2位
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

配線コード エーモンランキング3位
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ダブルコード 30m巻 モノタロウランキング4位
1巻(30m)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビニール絶縁電線[KIV] エスコランキング5位
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
1個
3,020税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
1巻(5m)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
649税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(165種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
1巻
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品外寸(mm)3.1概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(7本)
1,000税込1,100
当日出荷

1巻ほか
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60
1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(264種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
1巻(200m)ほか
7,298税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
5,598税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1巻ほか
6,198税込6,818
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(460種類の商品があります)