カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(447)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(436)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(75)
        • 産業用PC用品(14)
        • 電子部品(オンボード)(633)
        • 検出・センサ(16)
        • 報知器(10)
        • 制御機器・PLC・リレー(23)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(8)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(8)
        • 冷却(制御機器)(56)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「awg24」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • awg24 ケーブル
1,729件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG24 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG24 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1セット(100m)
5日以内出荷
【外被】白長さ(m)100定格電圧600 V外径(Φmm)2.99材質(シース)PVDFAWG24芯数2シールド遮蔽・S/UTP端子対数1断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状ツイストペアケーブルタイプType 44
TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG24 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG24 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1セット(100m)
7日以内出荷
【外被】白長さ(m)100外径(Φmm)2.99材質(シース)PVDFAWG24芯数2シールド遮蔽・S/UTP端子対数1導体構成(本/mm)19 / 0.13断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状ツイストペアケーブルタイプType 44
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格bitstrong(ビットストロング)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
QIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業QIコネクタ用コンタクトピン共立電子産業(2件のレビュー)
829税込912
1パック(100本)
当日出荷
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
QIコネクタ用プラグコンタクトピン 共立電子産業QIコネクタ用プラグコンタクトピン共立電子産業(1件のレビュー)
829税込912
1パック(100本)
当日出荷
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
ファストンタブ端子110 20-24AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストンタブ端子110 20-24AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
97,980税込107,778
1袋(10000個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ, 24AWG to 20AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ, 24AWG to 20AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
529税込582
1袋(50個)
当日出荷
仕様シリーズ = FASTON .187絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 16.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Crimp male gold plated 22-24AWG reel 日本モレックス(molex)Crimp male gold plated 22-24AWG reel日本モレックス(molex)
429,800税込472,780
1リール(20000個)
7日以内出荷
仕様参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキングRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 15.4mmTE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 50cm M5Stack24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 50cmM5Stack
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
仕様●形態:-●1次側コネクタ:-●2次側コネクタ:-●定格電圧:-●定格電流:-●導線数:-●ケーブルタイプ:-●ワイヤゲージ:-●シールド:-●長さ:500mm●安全規格:-●色:-●動作温度(範囲):-●特長:-●形態:-アズワン品番68-2055-53
24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 100cm M5Stack24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 100cmM5Stack
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様●形態:-●1次側コネクタ:-●2次側コネクタ:-●定格電圧:-●定格電流:-●導線数:-●ケーブルタイプ:-●ワイヤゲージ:-●シールド:-●長さ:1000mm●安全規格:-●色:-●動作温度(範囲):-10 ~+50℃●特長:-●形態:-アズワン品番68-2097-80
24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 20cm M5Stack24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 20cmM5Stack
909税込1,000
1個
10日以内出荷
仕様●形態:-●1次側コネクタ:-●2次側コネクタ:-●定格電圧:-●定格電流:-●導線数:-●ケーブルタイプ:-●ワイヤゲージ:-●シールド:-●長さ:205mm●安全規格:-●色:-●動作温度(範囲):-●特長:-●形態:-アズワン品番68-2097-79
サカズメ LED表示灯 Φ10 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ10坂詰製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 500cm M5Stack24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 500cmM5Stack
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様●形態:-●1次側コネクタ:-●2次側コネクタ:-●定格電圧:-●定格電流:-●導線数:-●ケーブルタイプ:-●ワイヤゲージ:-●シールド:-●長さ:5000mm●安全規格:-●色:-●動作温度(範囲):-10 ~+50℃●特長:-●形態:-アズワン品番68-2097-81
5 amp female crimp contacts AWG 28-24 - RS PRO5 amp female crimp contacts AWG 28-24 -RS PRO
3,798税込4,178
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CSSF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
5 amp female crimp contacts AWG 28-24 - RS PRO5 amp female crimp contacts AWG 28-24 -RS PRO
9,998税込10,998
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CSGF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
187 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))187 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBRTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁断熱材 = ナイロン, PE, PP最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 2.79mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電圧30 V ac/dc材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数4シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メス【2】オス
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電流(A)0.166666666666667材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数4シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メス【2】オス
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
規格CSA、ELV準拠、RoHS、ULmm定格電圧60 V ac/dc材質(シース)ポリウレタン(PUR)保護等級IP65シールドシールドなし断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】オスコネクタ2未処理終端
タイプⅢピンコンタクト24-20AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タイプⅢピンコンタクト24-20AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179,800税込197,780
1袋(1000個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60557、RoHS準拠、ULmm定格電圧30 V ac/dc材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数8シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メスコネクタ2未処理終端
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電圧60 V ac/dc材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数3シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】オスコネクタ2未処理終端
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電圧60 V ac/dc材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数3シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メス【2】オス
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
長さ(m)1.5定格電圧60 V ac/dc保護等級IP65、IP67AWG24芯数3シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メスコネクタ2未処理終端
5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - si RS PRO5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - siRS PRO
3,798税込4,178
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CSSM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電流(A)0.166666666666667材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数3シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メス【2】オス
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電圧24 V dc材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数3シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メス【2】オス
5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - go RS PRO5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - goRS PRO
6,898税込7,588
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CSGM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電流(A)0.166666666666667材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数4シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】オスコネクタ2未処理終端
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4RS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 10 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付きケーブルの M12-D コードコネクタで覆われた設計になっていて、接続を柔軟に行うことができます。10 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDM12芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4RS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付きケーブルの M12-D コードコネクタで覆われた設計になっていて、接続を柔軟に行うことができます。2 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDM12芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2コンタクト数 = 4コーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4RS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 10 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付きケーブルの M12-D コードコネクタで覆われた設計になっていて、接続を柔軟に行うことができます。10 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 10 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDF12芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4RS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付きケーブルの M12-D コードコネクタで覆われた設計になっていて、接続を柔軟に行うことができます。2 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDF12芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = ツイストペアmmRoHS指令(10物質対応)対応
サカズメ LED表示灯 Φ8 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ8坂詰製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 5 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付きケーブルの M12-D コードコネクタで覆われた設計になっていて、接続を柔軟に行うことができます。5 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDM12芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67絶縁体 = PEmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 5 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付きケーブルの M12-D コードコネクタで覆われた設計になっていて、接続を柔軟に行うことができます。5 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 5 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDF12芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4RS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
RS Pro M12- ストレート 4 ピン D コードコネクタケーブルアセンブリ、 2 m RS Pro シールド付き M12 D コードコネクタケーブルアセンブリシリーズは、産業用センサやオートメーション機器に最適です。Durable なシールド付きケーブルの M12-D コードコネクタで覆われた設計になっていて、接続を柔軟に行うことができます。2 m PUR Cat5e ケーブルは非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-D コードコネクタが付属しており、 Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されていて、確実にかん合することができます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガオーム未満の絶縁抵抗を備えています 2 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 最大データ転送速度: 100 Mbit/s IEC61076-2-101 規格に準拠しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CDF12芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Dシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
PL MKII 187 REC 24-20AWG PTBR LP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PL MKII 187 REC 24-20AWG PTBR LPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1セット(100個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器