ay140-62247のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
「ay140-62247」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AY100-NS004」、「AY120-NS001」、「乾燥機ベルト」などの商品も取り扱っております。


リブエースベルト 6PK バンドー化学ランキング3位
1本
1,398税込1,538
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(178種類の商品があります)

リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) 三ツ星ベルトランキング4位
ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20リブピッチ(mm)2.4
1個
439税込483
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)


ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
1本
479税込527
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(264種類の商品があります)

1本ほか
599税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)



自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
1本
429税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
689税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(288種類の商品があります)

柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
1本
399税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
1本ほか
559税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(199種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
1本
639税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(337種類の商品があります)


ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。
用途高品質補機駆動用ベルトです。ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト等の用途
1本
2,098税込2,308
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ポリドライブプーリー PK
ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
種類ポリドライブプーリー
1個
2,798税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(175種類の商品があります)

ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)8.5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42ベルト形7M
1本
5,490税込6,039
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

1個ほか
1,298税込1,428
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(237種類の商品があります)