- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- b2P-VH LF SNのおすすめ人気ランキング
b2P-VH LF SNのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新21件の「b2P-VH LF SN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VAコネクター」、「B2P-VH」、「コネクタ VH」などの商品も取り扱っております。
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※M。コンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC。(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1。ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VH。ボックス型:B ※P-VH-FB-B色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
JST(日本圧着端子製造)VAコネクター ベース付ポスト
材質ポスト:黄銅。ベース:ナイロン66形状トップ型色ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
1袋(10個)
¥169税込¥186
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC。(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN)
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3Pシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
1袋(5個)
¥819税込¥901
当日出荷
スカッタブル実装が可能
ボックス型リーフコンタクト使用
小形大容量コネクタ
誤挿入防止、確実なロック機構
材質(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格電流(A)10(AWG#16使用時)
JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.0mm 1列 BM06B-NSHSS-TBT(LF)(SN)
仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。ピッチ(mm)1極数6シリーズNSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,498税込¥1,648
5日以内出荷
JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 B4P-VH(LF)(SN)
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数4シリーズVH定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
1袋(5個)
¥319税込¥351
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)。コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC。(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N
仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装長さ(mm)7.86幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数2シリーズVHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
1袋(5個)
¥83税込¥91
当日出荷
JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-13V-1
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)34.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数13シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
1袋(10個)
¥339税込¥373
翌々日出荷
JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-EH-A (LF) (SN)
仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
1袋(10個)
¥359税込¥395
当日出荷
JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.96mm 1列 B6P-VH(LF)(SN)
仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラルピッチ(mm)3.96極数6シリーズVH定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向トップエントリー
1袋(5個)
¥449税込¥494
当日出荷
JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-11V-1
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)29.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数11シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
1袋(10個)
¥329税込¥362
当日出荷
仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
1袋(10個)
¥219税込¥241
当日出荷
JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-10
仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)27.3幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
1袋(5個)
¥119税込¥131
当日出荷