- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- ba15s ハロゲンのおすすめ人気ランキング
ba15s ハロゲンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ba15s ハロゲン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲン電球 24v 55w」、「patlite 12v5w」、「電球 12V 6W」などの商品も取り扱っております。
用途回転灯用
口金
BA15s
ガラス球形式
T12
定格電圧(V)
12
適合
散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用)
色
クリアー
タイプ
その他
定格電力(W)
35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
用途回転灯用
適合
散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用)
色
クリアー
定格電力(W)
55
定格電圧(V)
24
口金
BA15s
ガラス球形式
T12
電球
ハロゲン電球
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
省電力、長寿命
球切れの心配無用
多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能)
回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)
9.8(±15%)
消費電力(W)
1.7(at AC13.5V)
定格電圧(V)
AC12(50/60Hz)
口金
BA15s
全光束(Lm)
45(at AC13.5V)
使用可能機種
SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ
発光色
電球色
消費電流(mA)
130(at AC13.5V)
使用周囲温度(℃)
-30~+70
使用周囲湿度
90%RH以下、結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30℃~+85℃
保存湿度範囲
90%RH以下、結露なきこと
動作電圧
AC13.5V(50/60Hz)
電圧許容範囲(V)
AC11~15
LED寿命(時間)
約40000
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途回転灯用
口金
BA15s
ガラス球形式
RP35
光色
クリアー
色
クリア
定格電力(W)
35
定格電圧(V)
12
1箱(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
口金
BAX9s
発光色
クリアー
定格
12V 6W
形状
T10ミニハロゲン ピン角違い
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
純正採用世界No.1ノーマルバルブ。
ECE基準(欧州統一品質基準)に適合した高品質バルブ。
輸入車にも対応。
車検対応。
定格電圧(V)
12
口金
BA15
光色
クリア
仕様
12V-35W
エスコ品番
EA758ZK-51
寸法(mm)
Φ35×52
ベース
シングル
1個
¥975
税込¥1,073
当日出荷
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金
BA15d
色
クリア
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質
グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)
約0.9
定格電圧(V)
DC12~24
コード長さ(m)
4.5
電球
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA9s
用途回転灯用
口金
BA15s
ガラス球形式
RP35
光色
クリアー
色
クリア
定格電圧(V)
24
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプ
シングル球
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
色
クリア
定格電圧(V)
12
適合
ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等
定格電力(W)
5
本体寸法(mm)
36.5×Φ19
他社参考品番(STANLEY)
A4174D
他社参考品番(KOITO)
3433
1箱(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類
白熱電球
色
クリア
タイプ
H3a
定格電圧(V)
12
適合
一般フォグランプ
色
クリア
定格電力(W)
35
口金
PK22s/6
ガラス球形式
T12
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様
BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適
長さ(mm)
33
直径(Φmm)
9.3
定格電圧(V)
12
発光色
クリア
寿命
250h
定格電流(mA)
417
光束(Lm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T9
電球ベース
BA9s
1個
¥670
税込¥737
7日以内出荷