bds-100nのおすすめ人気ランキング

2026/04/03更新
5件の「bds-100n」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルト サンダー交換ベルト」、「アルベルト」、「BDS-1000」などの商品も取り扱っております。

ベルトサンダー SK11ランキング2位
垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業ベルト速度(m/min)(50Hz)432。(60Hz)522ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800。(60Hz)3400電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0消費電力(W)340コード長さ(m)約2.0付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22
1台
29,980税込32,978
当日出荷


エンドレスベルト100 SK11ランキング4位
ベルトディスクサンダー用交換部品です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途木材下地研磨・木工小物の研磨加工。適合材木材適合機種BDS-100N材質WA研磨剤ベルト幅W×長さL(mm)100×915
1パック(2枚)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディスクペーパーMG SK11ランキング5位
マジック式のディスクペーパーです。直径150mmのマジック式ディスクペーパーです。
用途ベルトディスクサンダー用ディスクペーパー。適合機種BDS-100N直径(Φmm)150
1セット(5枚)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
1台
9,998税込10,998
当日出荷

用途鉄工用(木工にも使用可能)適合9032 ベルトサンダ砥粒AA
1箱(10枚)
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
2,998税込3,298
当日出荷

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズスムーズペーパー(マジック式/5枚入り)
ポリパテ落としに適したマジック式のスムーズペーパーです
用途ポリパテ落とし適合機種DSE-5010・PE-2100・PE-201・BDS-1010・APE2100・PE-202・PE-202R・APE201・RPE202・RPE202R材質【砥粒】アルミナタイプマジック式入数(枚)5外径(mm)150
1パック
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
1パック(3枚)
3,190税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
1箱(5本)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)