be-3210のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
8件の「be-3210」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトクリーナー」、「エンドレスベルト」、「ベルトサンダー 研磨ベルト」などの商品も取り扱っております。
ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズランキング1位
●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取りディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400電源(V)単相100定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7消費電力(W)400コード長さ(m)2付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2質量(kg)17材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400
1台
26,980税込29,678
当日出荷

エンドレスベルト ベルスター研磨材工業ランキング2位
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
1箱(5本)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ベルトサンダー SK11ランキング3位
垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業ベルト速度(m/min)(50Hz)432。(60Hz)522ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800。(60Hz)3400電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0消費電力(W)340コード長さ(m)約2.0付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22
1台
29,980税込32,978
当日出荷

研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウランキング4位
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ベルト&ディスクサンダー tradランキング5位
木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)幅100×長さ915ディスク径(Φmm)150定格電圧(V)AC100定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)定格消費電力(W)400本体質量(kg)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80定格時間(分)30周波数(Hz)50/60
1台
26,980税込29,678
当日出荷

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
1箱(5本)ほか
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

淀川電機製作所ベルトグラインダ
堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
1個ほか
119,800税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。 研削は180°任意の位置で使用可能です。 ワンタッチでベルト交換できます。
用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。ベルト速度(m/min)400~1000ベルト寸法(mm)40×520ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)520電源(V)単相100電源コード(m)1.85アーム長さ(mm)243出力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×169質量(kg)4.9トラスコ品番214-8951
1台
59,980税込65,978
当日出荷

用途木工ベルト幅W×長さL(mm)76×533適合9903 ベルトサンダ砥粒WA
1箱(10枚)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
1箱(5本)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途研磨作業にベルト幅W×長さL(mm)約76×457砥材AAベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)
1袋(3枚)
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)エンドレスベルト
耐熱性を加味した接着剤を使用しており、木工生地の厚み規正から仕上げ研磨まで木工乾式研磨で高性能を発揮します。
用途木工重研磨作業(厚み規正)から仕上げ研磨まで広範囲に対応いたします。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロークサンダー、スピンドルサンダー等に最適です。ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)533形状ベルト・ロール寸法(mm)75×533基材Xw砥粒WA適合材木工接着剤R/G
1箱(10本)
3,998税込4,398
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途WA木工用ベルト幅W×長さL(mm)76×457適合9911 ベルトサンダ砥粒WA
1箱(10枚)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ研磨機
●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです
用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
1台
29,980税込32,978
当日出荷

研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U。(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
1箱(5本)ほか
4,398税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)基材
1セット(10本)
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)その他、100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
粒度36ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915トラスコ品番485-1242長さ(mm)915幅(mm)100砥材ジルコニア砥粒(Z)質量(g)147適合材各種金属
1セット(5本)
3,898税込4,288
当日出荷

優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
1箱(10本)
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
1パック(3枚)
3,190税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)