bmo ワカサギのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
61件の「bmo ワカサギ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘラブナ釣りパラソル」、「オーニング 生地」、「ソナー」などの商品も取り扱っております。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタレール取付パーツ 600レールセット
BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。 ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります
材質 ステンレス/アルミ/樹脂 レール(mm) 【付属】600 レールタイプ 【付属】つりピタ600
1セット
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単独でリール台を使いたいユーザー向けのシンプルなワカサギリール台です。置き型タイプで氷上・ドーム船・桟橋など、場所を選ばずご利用いただけます。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、高さ、角度など、好みに合わせて調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
材質 アルミ/樹脂/スポンジ 寸法(mm) リール台:208×112 高さ(mm) 110~280 質量(g) 975 台座寸法(mm) ボトムトレイ:140×250 有効寸法(mm) リール台:200×99 使用 リール台可動域:200mm(中心から前69/後ろ69)
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギレールシステム(置き型ベース) II
釣り座に応じて、足の位置やリール台(別売)などの位置を調節して、システマチックな釣り座を作ることができるワカサギレールシステムの置き型タイプです。ドーム船、氷上、桟橋などの釣り座周りを自分好みに整えることが出来ます。リール台、魚探架台などワカサギ釣りに必要なアイテムを装着したまま持ち運ぶ事ができるので、現地での釣り座のセットがスピーディーに行えます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様 ●ボトムトレイ(台座)サイズ:250×140mm●高さ(突起は含まない):170mm 材質 アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム レール長さ(mm) 640mm 可動範囲 200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 (天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)レンタルボート用万力
BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。 FRPローボートへも取付け可能!レンタルボート専用の万力ベース誕生。 各種ローボート用に取り付けできるように、専用に設計された万力ベースです。 今までは装着が難しかったFRPローボートなどでも取付可能です。
取付板厚(mm) ~60 取付方向 垂直のみ
1セット
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプベース(800レールセット)を基幹としたボートワカサギ用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。ボートワカサギでの利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容 クランプベース(800レールセット)×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1 材質 アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム 取付 【対応方向】水平(横方向)のみ 対応機種 HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など レール長さ(mm) 800 取付可能板厚(mm) ~75
1セット
53,980 税込59,378
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール
ボートのブルワーク上へ取り付けることにより、様々なパーツを取り付けることができるようになるレールです。 薄型レールのため乗降の際に気になりません。 エンド金具用のタッピングネジが4本付属しています。
材質(レール) アルミ 材質 【エンド金具】ステンレス ねじ穴(Φmm) 6.6
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さが640mmとコンパクトになって登場。ゴムボートに付いているラバーベースに被せて簡単に脱着が出来ます。両サイドの脚でしっかりとゴムボート押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。
ベース IFベース 高さ調節 スタンド部:68~106mm レールタイプ 640mm
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレール BM-(600/1200)SPR
ボートのブルワーク上へ取付け、様々なパーツを取付けることが出来るレールです。 薄型レールのため乗降の際に気になりません。
材質(レール) アルミ 材質 【エンド金具】ステンレス ねじ穴(Φmm) 6.6
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギリール台(縦スライダーセット) II
ワカサギレールシステムのアルミレールに装着可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したワカサギ釣り用のリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。付属のレールスライダーベースからはロックを解除することで簡単に抜き差しが出来ます。ベースから本製品を抜き、360度の角度調節が可能です。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
ベース レールスライダーベース(縦型) 材質 アルミ/樹脂/スポンジ 寸法(mm) リール台:208×112 有効寸法(mm) リール台:200×99 可動範囲(mm) リール台:200(中心から前69/後ろ69)
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンドアーム
BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。 取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。 ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。
材質 樹脂/アルミ 付属品 ノブねじ1個
1本
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)PS魚探マウント(アルミレール用)
ワカサギレールシステムへHONDEXの折り畳み式魚探を取り付けるための専用アタッチメントです。レールから手前へ魚探を取り付けたい場合に最適です。
材質 ステンレス/樹脂 対応 魚探機種:PS-611CN/PS-511CN/HE-57C/PS-500H/PS-501(HONDEX社製)など、ベース:アルミレール(極みシリーズ)
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

追加用のインフレータブルボート用レールです。IFボート用レールシステム(別売)に増設可能なオプションパーツです。 本製品をIFボート用レールセットに追加して、レールを縦横四角やコの字型に交差させて取り付けることが可能です。 使用するレールの本数に合わせてレールクランプアタッチメントをご用意ください。
材質 アルミ
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース
ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応 万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます
材質 【万力部】アルミ 取付板厚(mm) ~75
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ 5型ワイド(表示タテ型) 表示ドット数 272×480 電源電圧(V) DC11~14 消費電力(W) 約4(約0.3A/12V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 173×191×173 本体質量(kg) 約0.7 周波数(kHz) 200(Deep仕様:50/200kHz) 出力(W) 100 レンジ 【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m 背景色 4色 色配列 8種類 深度(m) 【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300 拡大率(倍) 2・4・8 縮尺 0.005~150NM(km) セット内容 PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本 仕様 【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
47,980 税込52,778
24日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フィッシャーマンシート
スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ! 背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。 そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。
仕様 【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能 付属品 【タッピングビス】4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 534×506×406
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様 ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番 460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×255×120~350 静荷重(kg) 80 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別 つっかえ棒 高さ(cm) (家具から天井まで)10~20 仕様 (耐圧)800kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷