bnc 5c コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
144件の「bnc 5c コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸 圧着工具」、「bnc f変換」、「bnc オス」などの商品も取り扱っております。
種類 プラグコネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 規格 JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm) 14.5 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類 コネクタ コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5232 形状 ストレート タイプ 丸型 定格電圧(V) AC250 絶縁抵抗(MΩ) 5000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 適合ケーブル 5C-2V、5C-FB、5C-FV 適合工具 LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式 バヨネットロック インピーダンス(Ω) 75 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~1 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 結線方式 (中心)圧着、(外部)圧着 端子種別 圧着 寸法A(mm) 14.5 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm) 215 質量(g) 550
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナレ電気75ΩBNC型プラグ
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω) 75 コネクタタイプ BNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 仕様 絶縁型レセプタクル 形状 ストレート タイプ 同軸 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm) 取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min) AC1500 ターミナル形状 ソルダー コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類 コネクタ 嵌合部形状 プラグ 結線方式 中心/圧着、外部/圧着 仕様 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm) 23.3 寸法D(mm) 14.5 電圧定在波比 1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類 コネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5224 形状 ストレート 質量(g) 40 タイプ 丸型 定格電圧(V) AC250 絶縁抵抗(MΩ) 5000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 適合ケーブル 3C-2V、3C-FV 適合工具 LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式 バヨネットロック インピーダンス(Ω) 75 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~1 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 結線方法 圧着 トラスコ品番 366-5241 形状 ストレート タイプ 丸型 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000min 接触抵抗(mΩ) 3以下 結合方式 バヨネットロック 変換内容 BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min) AC1500 周波数帯域(GHz) 0~4 嵌合部形状 プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 ケーブル 5C-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 67nF/km 概算質量(kg/km) 65 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 35.9 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 1/0.8 導体外径(Φmm) 外部1/5.4、外部2/- 絶縁体外径(mm) 4.8 シース外径(Φmm) 7.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 131(220MHz時)、263(770MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 75
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 結線方式 (中心)圧着、(外部)圧着 端子種別 圧着 寸法A(mm) 14.5 寸法D(mm) 14.5 寸法E(mm) 9.2 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm) 23.1 寸法C(mm) 5.4 適合ケーブル 5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E 圧着工具 TA-35 RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2max. at DC~3GHz
1個
299 税込329
当日出荷

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ 汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω) 50 ケーブル 1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側) BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω) 75 コネクタタイプ BNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様 外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質 絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧 AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm) (アルミラミネート)0.05 静電容量 67(1kHz) 外径(mm) (アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm) 1.98 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 導体外径(Φmm) (内部)1.05 絶縁体外径(mm) 5 導体抵抗 21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω) 75 減衰量(dB) 最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 使用温度範囲(℃) -40~+85 定格電圧(V) AC500 材質(コンタクト)/処理 (中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ) 3以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)