- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- bncメスケーブルのおすすめ人気ランキング
bncメスケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新137件の「bncメスケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BNC バナナ 変換」、「BNC メス」、「BNCケーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様
定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様
同軸ケーブル 1.5D-2V
タイプ
汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)
0.6
インピーダンス(Ω)
50
使用コネクタ(外部機器側)
ミノムシクリップ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = オス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
定格電圧 = 300V ac。許容電流値 = 5A。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 101.6mm。針ゲージ = 20AWG。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒。素材 = 真鍮。絶縁体 = PVC。コネクタ A 向き = 直線。動作温度 Max = +105℃。。RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
BNC-ワニ口
長さ(m)
約1
アズワン品番
64-4286-96
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様
定格電圧 = 60V dc。コネクタ A ジェンダー = メス。コネクタ B ジェンダー = オス。リード長 = 1.2m。セカンダリコネクタタイプ = 角形ピンレセプタクル。色 = 黒。絶縁体 = PVC。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Min = -15℃。。0.64mm - BNCリード. 0.64mmタイプのプローブおよびテスト クリップをBNCソケットに直接接続するための1.2mアダプタ リード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
BNCプラグからクリップ変換分岐用。
用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。
ケーブル
RG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = メス。リード長 = 137mm。セカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様
定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = オス。リード長 = 137mm。セカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様
定格電圧 = 300V ac。コネクタ A ジェンダー = オス。リード長 = 140mm。セカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = ライトアングル。動作温度 Max = +55℃。。Minigrabber BNCワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様
リード長 = 1m。コネクタ A ジェンダー = オス。コネクタ B ジェンダー = オス。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。素材 = ニッケルメッキ真鍮。。Telegartner RF Coaxial Cable Assemblies. a range of RF coaxial cable assemblies with a variety of RF coaxial connector and cable types.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
バルクヘッドレセプタクル
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
仕様
絶縁型レセプタクル
形状
ストレート
タイプ
同軸
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
基板寸法(mm)
取付可能パネル厚3.3mmまで
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)
AC1500
ターミナル形状
ソルダー
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
アダプター型式
BNCメス-端子台、【A】BNC、【B】端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
A:メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケル
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
仕様
定格電圧 = 500V。コネクタ A ジェンダー = BNCオス。コネクタ B ジェンダー = バナナプラグ。リード長 = 19mm。セカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応