- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- bosch 振動 ドリルのおすすめ人気ランキング
bosch 振動 ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「bosch 振動 ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボッシュ振動ドリル」、「パワードリル」、「コンクリート用振動ドリル」などの商品も取り扱っております。
小径の穴あけに最適です。
電子無段変速
正転・逆転機構
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
20
穴あけ能力(mm) コンクリート
10
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
チャック把握範囲(Φmm)
1~10
打撃数(min-1[回/分])
0~41600
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
1.5
最小スミヨセ寸法(mm)
28
トラスコ品番
378-4975
セット内容
本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×180×65
カーボンブラシ呼び番号
2609160125
アズワン品番
65-2012-91
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ハイパワー750Wモーター
軽量・コンパクトモデル
耐久性を高めたポット型ギアハウジング
電子無段変速
正転・逆転機構
使いやすいオフセットサイドハンドル
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) コンクリート
16
回転数(min-1[r.p.m])
0~3250
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
打撃数(min-1[回/分])
0~48500
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
750
コード長さ(m)
2.5
振動数(min-1)
0~47000
質量(kg)
1.8
トラスコ品番
777-1568
セット内容
本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
268×192×69
カーボンブラシ呼び番号
2609120645
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工
8Φ
穴あけ能力(mm) 木工
20Φ
穴あけ能力(mm) コンクリート
10Φ
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
チャック把握範囲(Φmm)
1~10
打撃数(min-1[回/分])
0~41600
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)
450
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
2 609 160 125
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
292×185
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック
仕様
二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構
絶縁方式
二重絶縁構造
首径(mm)
43
質量(kg)
1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。
キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。
アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。
3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
850
回転数(min-1[r.p.m])
0~1300
打撃数(min-1[回/分])
0~5100
コード長さ(m)
5
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) コンクリート
28
打撃力(J)
3.2
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
80
1.0kgの軽量コンパクトデザインです。
20段階トルク調整クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速
LEDライト搭載
バッテリー残量インジケーター
正転・逆転機構
バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
187×178×60
打撃数(min-1[回/分])
0~19500
ねじ締め能力(mm)
7
穴あけ能力(mm) コンクリート
10
締付トルク(N・m)
剛性体30/弾性体15(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
コンパクトヘッド174mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。 ネジの締め・緩め。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
174×225×73
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)
穴あけ能力(mm) コンクリート
10
質量(kg)
1.3
穴あけ能力(mm) 木工
35
ねじ締め能力(mm)
8
回転数(min-1[回/分])
0~500/1900
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
53
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
打撃数(min-1[回/分])
0~27000
締付トルク(N・m)
剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり
付属品
キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
質量(kg)
2.7
電源(V)
AC100(50-60Hz)
消費電力(W)
800
回転数(min-1[r.p.m])
0~900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×215×95
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
コード長さ(m)
5
シャンク形状
SDSプラスシャンク
打撃力(J)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大穴あけ能力(Φmm)
コンクリート26、ダイヤモンドコア80、鉄工13、木工30
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。
正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。
無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。
ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。
サイドグリップが本機をしっかりサポートします。
ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。
モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) コンクリート
16
チャック能力(mm)
1.5~13
打撃数(min-1[回/分])
0~48000
回転数(min-1[r.p.m])
0~3200
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
701
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
全長(mm)
296
付属品
チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース
質量(kg)
1.9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) コンクリート
16(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)
2~13
打撃数(min-1[回/分])
0~44800
回転数(min-1[r.p.m])
0~2800
電源(V)
単相100
電流(A)
7.2
消費電力(W)
680
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用
付属品
ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ
質量(kg)
1.8
トラスコ品番
422-7719
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
720Wハイパワーモーター搭載。
速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。
作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
打撃数(min-1[回/分])
0~49600
チャック能力(mm)
最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
7.5
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
質量(kg)
1.7(コードを除く)
付属品
サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
23(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])
0~4600
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
70
穴あけ能力(mm)コアビット
68
振動3軸合成値(m/s2)
15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7
質量(kg)
2.4
長さ(mm)
356
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)
3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
0~1100
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
358×84×259
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号
432
充電時間(分)
22
穴あけ能力(mm)コアビット
54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
振動3軸合成値(m/s2)
14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。
トラスコ品番
206-4978
質量(kg)
1.7
電源(V)
AC100
消費電力(W)
550
打撃数(min-1[回/分])
0~47600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~2800
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
20
穴あけ能力(mm) コンクリート
13
振動数(min-1)
0~47600
チャック
キー式
アズワン品番
64-8422-15
1箱(2台)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
チャック能力(mm)
1.5~13
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2心・2.5
にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用!
無段変速!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
25
無負荷打撃数(min-1)
0~46400
チャック能力(mm)
最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~2900
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
5.6
消費電力(W)
530
コード長さ(m)
2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート
16
仕様
微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ
質量(kg)
1.6(コードを除く)
付属品
チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース
アズワン品番
65-0294-50
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
安全クラッチを搭載。
ハイパワー920Wモーター。
ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。
オートロックチャック。
電子無段変速。
正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ13
穴あけ能力(mm) 木工
Φ40
穴あけ能力(mm) コンクリート
Φ22
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
Φ80
回転数(min-1[r.p.m])
0~900(低速)/0~3000(高速)
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
打撃数(min-1[回/分])
0~15300(低速)/0~51000(高速)
電源(V)
100(50-60Hz)
コード長さ(m)
4
仕様
二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)
絶縁方式
二重絶縁構造
首径(mm)
Φ43
質量(kg)
2.85
トラスコ品番
378-4991
セット内容
本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
消費電力(W)
920
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×220×82
カーボンブラシ呼び番号
1617000525
アズワン品番
65-2012-93
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。
片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。
抜群の耐久性
1)すべての軸受けにボールベアリングを採用
2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット
3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用
スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上
電子無段変速
正転・逆転機構
便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ
電源(V)
100(50-60Hz)
コード長さ(m)
2.5
セット内容
本体、チャックハンドル
カーボンブラシ呼び番号
2609160125
コンパクトヘッド175mm
高品質メタルチャック採用
電子無段変速&ギア式2段変速
高効率のブラシレスモーター搭載
キックバック防止機能搭載
瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です)
正転・逆転機構
LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])
0~29500
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
38
ねじ締め能力(mm)
12
穴あけ能力(mm) コンクリート
13
締付トルク(N・m)
剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~13
回転数(min-1[回/分])
0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
53
小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
15
穴あけ能力(mm) コンクリート
12(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)
1.5~10
打撃数(min-1[回/分])
0~31900
回転数(min-1[r.p.m])
0~2900
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品
ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ
質量(kg)
1.4
トラスコ品番
422-7701
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷