boxレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
756件の「boxレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケットレンチ」、「boxドライバー」、「BOXソケット」などの商品も取り扱っております。
ボックスドライバー ANEXランキング1位
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング2位
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
1本
639税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ロングボックスドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ランキング3位
車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
用途自動車・オートバイのメンテナンスに。種類ナットドライバー深さ(mm)ソケット/60材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソケットレンチセット 30pcs M&Mランキング4位
6.35mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。 力が入るT型ドライバーハンドル。 手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。 熱処理済みで耐久性重視。
セット商品数30差込角(mm)9.5、6.35セット内容9.5mm差込角ソケット(12・13・14・17・19・21・22)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(6.35mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、エクステンションバー、ドライバービット(-4・-6・+1・+2)、六角ビット(1.5・2・3・4mm)、スパークプラグソケット21mm、T型ドライバーハンドル
1セット(30点組)
3,298税込3,628
当日出荷

ボックスレンチセット ホーザンランキング5位
ボックス部は貫通していますので、長いネジでも締め付けられます。 全長が短く、機器組立時など狭い所に便利です。
トラスコ品番370-8411質量(g)220対辺(mm)8×9/10×11/12×14
1セット(3本組)
4,198税込4,618
当日出荷

六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。
穴角12仕様パワーフィット商品構成単品
1丁
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
ソケット12角2018年トラスコ掲載ページ4 0545
1丁
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
材質クロームバナジューム鋼首振りあり
1丁
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。 ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。 またコンパクト設計なので携帯にも便利です。 各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。 仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。
用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ全長(mm)80
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数35
1個
3,998税込4,398
当日出荷

首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
3,500税込3,850
当日出荷

差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
1,998税込2,198
当日出荷


1丁
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)