- 工具の通販モノタロウ
 - 空調・電設資材/電気材料
 - 空調・電設資材
 - テレビ受信用機器
 - bs 電源供給器のおすすめ人気ランキング
 
bs 電源供給器のおすすめ人気ランキング
2025/11/03更新119件の「bs 電源供給器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源供給機」、「屋外用分配器」、「共同受信用ブースター」などの商品も取り扱っております。
用途屋内用
適合
CATV(10~770MHz)、UHF、BS、CS、デジタル放送
質量(g)
約185
コード長さ(m)
約1
出力電圧(V)
DC15
出力電流(A)
最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
56×105×34
周波数帯域(MHz)
10~3224
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
AC100
電圧定在波比
2以下
挿入損失(dB)
2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
外部電源供給アダプター外部電源供給アダプターです。
トラスコ品番
375-0191
適合機種
IC-4810
質量(g)
225
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ
1端子電流通過型
電流容量(A)
1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【相互変調(IM3)】(-)68dB以下
質量(g)
約310
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源(V)
【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)
消費電力
3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×54×87
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
周波数帯域(MHz)
【伝送】470~710(UFC ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【定格】105dBμV(9波)
雑音指数(dB)
1.5以下
入力レベル
【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
35dB時:33~39、45dB時:43~49
結合量(dB)
【出力測定端子】(-)20
利得調整範囲(dB)
0~(-)10以上(連続可変)
VSWR
3以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域
UHF
仕様
屋外(内)用、F型端子、電源部付属
適合
FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
寸法(mm)
増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36
質量(g)
増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125
電源
DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)
コード長さ(m)
1.8
消費電力
(ACアダプター)約1.5W/約3VA
出力電圧(V)
(ACアダプター)DC12
出力電流(A)
(ACアダプター)0.05
1次電圧
(ACアダプター)AC100V、50/60Hz
周波数帯域(MHz)
増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770
電流容量(A)
(電源挿入器)0.04以下
電圧定在波比
増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下
雑音指数(dB)
1以下
挿入損失(dB)
(電源挿入器)1以下
利得(dB)
16~20
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品
専用ACアダプター
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×89.5×50
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下
利得(dB)
UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス)
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~73V
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。
全端子電流通過型
VU電流通過スイッチ付
3224MHz、4K・8K放送に対応
適合
FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)
種別
FM・VHF・UHF+BS・CS
質量(g)
250
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
86×92×52
周波数帯域(MHz)
(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
電圧定在波比
(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)
(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
UB45SSのEC用製品
用途UHFブースター
仕様
【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB
付属品
F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2
質量(g)
約310
使用温度範囲(℃)
-20~50
消費電力(W)
3/6.8VA(4.9/10.1VA)
電源
増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×54×87
周波数帯域(MHz)
740~710
出力レベル
103dBμV(9波)
インピーダンス(Ω)
入出力:75(F型端子)
雑音指数(dB)
3以下
入力レベル
43~72dBμV
利得(dB)
38~44
使用帯域
UHF
VSWR
3以下
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様
屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付
付属品
ACアダプター(USBタイプ)×1
適合
デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム
質量(g)
約210
消費電力(W)
1.7/3.5VA
電源
AC100V(50・60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
137×89×31
USBケーブル(m)
(電気供給用)約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波)
雑音指数(dB)
【470~710】3以下、【1032~3224】6以下
入力レベル
実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV)
利得(dB)
【470~710】25~32、【1032~3224】20~30
伝送帯域(MHz)
470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS)
利得調整範囲(dB)
【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変)
VSWR
【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
屋外で使用できる分配器です。
ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合
デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ
1端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)
対応
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品
取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)
材質
ダイカスト
タイプ
全端子通電型
出力インピーダンス(Ω)
75
入力インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比
(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通電容量
0.5A(DC15V以下)
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品
専用ACアダプター
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×89.5×50
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下、BS・CS:8以下
利得(dB)
UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~73V、BS・CS:45~77V
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
IC-4810用リチウムイオンバッテリーです。
仕様
7.4V1100mAhmin
トラスコ品番
509-9781
適合機種
IC-4810
質量(g)
90
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。
TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
放送方式
地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
乾電池ケースです。
トラスコ品番
509-9773
適合機種
IC-4800、D400S
質量(g)
50
使用電池
アルカリ単3電池5本(電池は別売)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様
相互変調(i<3):-68dB以下
質量(g)
増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)
増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)
3/6.8VA(4.9/10.4VA)
電源
増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)
出力電圧(V)
DC15
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
定格/105dBμV(9波)
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
雑音指数(dB)
1.5以下
挿入損失(dB)
2以下
入力レベル
0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
35時:33~39、45時:43~49
結合量(dB)
出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)
増幅部:470~710(UHF ch.13~52)
利得調整範囲(dB)
0、-10dB以上(連続可変)
VSWR
増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター
仕様
【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB
付属品
F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3
質量(g)
約320
使用温度範囲(℃)
-20~50
消費電力(W)
4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)
電源
増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×54×87
周波数帯域(MHz)
UHF:740~710、BC/CS:1032~3224
出力レベル
UHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)
入出力:75(F型端子)
雑音指数(dB)
UHF:3以下、BC/CS:8以下
入力レベル
UHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV
利得(dB)
UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz
使用帯域
UHF・BS・CS
VSWR
UHF:3以下、BC/CS:2.5以下
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)
0.27
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
3.3(入力端子送電時8.0)
電源電圧
DC15V/0.16A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×121×90
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下、BS・110℃S:10以下
利得(dB)
UHF:25~33、BS・110℃S:20~30
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~72、BS・110℃S:45~75
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)
利得調整範囲(dB)
UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷