bsアンテナ 4kのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
173件の「bsアンテナ 4k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パラボラアンテナ」、「BSアンテナ」、「bs室内アンテナ」などの商品も取り扱っております。
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
電源 DC15(3W) 発振周波数 (右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz 受信周波数 11.7~12.75GHz 偏波 右左旋円
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品 ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm) 質量(kg) 2.8 電源(V) DC15(+13.5~+16.5) 消費電流(mA) 160以下 出力周波数(Hz) 右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M 受信周波数 11.70~12.75GHz 口径 45cm型 適合マスト径(Φmm) 25~50 耐風速(m/s) 20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊) コンバーター総合利得(dB) 52±4 コンバーター雑音指数(dB) 0.5(標準) 局発位相雑音(dBc/Hz) -52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz) 受風面積(m2) 0.17
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。 45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。 方向調整容易、施工もラクラク。 出力周波数は1032~3224MHz の超広帯域に対応しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
アンテナ径(Φmm) 45 受信周波数 11.7~12.75GHz アンテナ利得(dB) 33.9 コンバーター総合利得(dB) 48~58 局発位相雑音(dBc/Hz) -55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 雑音指数(dB) 0.45 消費電力 DC15V 3.0W 性能指数G /T(dB/K) 14.8 受風面積(m2) 0.19 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 565×463×498
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品 結束バンド(200mm)、F型接栓(5Cケーブル用)、防水キャップ 適合 BS、110℃S 質量(kg) 1.3 電源(V) DC15(+13.5~+16.5) 消費電流(mA) 160以下 出力周波数(Hz) 右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M 受信周波数 11.70~12.75GHz 口径 45cm型 適合マスト径(Φmm) 25~50 耐風速(m/s) 20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊) アンテナ利得(dBi) BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準) 性能指数G /T(dB/K) BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準) コンバーター総合利得(dB) 52±4 コンバーター雑音指数(dB) 0.5(標準) 局発位相雑音(dBc/Hz) -52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz) 受風面積(m2) 0.17
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。 WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。
付属品 クイックマニュアル、F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1 質量(kg) 1.4 受信周波数 右旋11.71~12.75GHz/左旋11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm) 25~49 性能指数G /T(dB/K) [BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準) 雑音指数(dB) 0.45(標準) アンテナ利得(dB) [BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準) 偏波 右旋・左旋円偏波 出力周波数 右旋1032~2072MHz/左旋2224~3224MHz コンバーター利得(dB) 53標準
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。 従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応 従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。 左旋を受信するにあたって交換が必要なもの 衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。 周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品 固定バンド×1、F型接栓(F-5)×1、防水キャップ×1、取扱説明書×1 セット内容 45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1 質量(kg) 約1.4 適合マスト径(Φmm) 25~49 コンバーター総合利得(dB) 53(標準) 出力周波数 コンバータ:1032~3224MHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 46.7×55.9×48.9
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。
付属品 F型コネクター(5Cケーブル用):1個 周波数(GHz) (アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz 耐風速(m/s) 60 入力レベル -80dBm±10dB 総合利得(dB) BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB 雑音指数(dB) 1.0dB以下 使用温度範囲(℃) -30~+50 電源 DC15V 3W以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (コンバーター部)60×137×83 質量(g) コンバーター部:約270 適合 デジタル放送 仕様 優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch) 13~52 付属品 専用ACアダプター 適合 UHF ホワイト 出力インピーダンス(Ω) 75(同軸ケーブル)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。 新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
付属品 F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(kg) 1.7 消費電力(W) (コンバーター)2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm) (アンテナ)450 出力インピーダンス(Ω) (コンバーター)75(F形) 角度調整範囲 (上下)マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56° 電源(DC-V) (コンバーター)DC13.2~16.5V(ケーブル重畳) 受信周波数 右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz 適合マスト径(Φmm) 32~49 耐風速(m/s) 受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70 性能指数G /T(dB/K) [BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準) コンバーター雑音指数(dB) 0.45(標準) 局発位相雑音(dBc/Hz) (コンバーター)-55(1KHzオフセット)以下、-73(5KHzオフセット)以下、-83(10KHzオフセット)以下 取扱説明書 (6.03MB) (5.31MB) アンテナ利得(dB) [BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準) 偏波 右旋・左旋円偏波 コンバーター利得(dB) 53(標準) 最小出力周波数(MHz) (コンバーター)右旋1032~2072/左旋2224~3224MHz 認証マーク SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)
1個
22,980 税込25,278
50日以内出荷

4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。BC453S(別アンテナ)から、ディッシュ面はパンチングメタルを採用することにより受風面積を下げ、さらに風圧による方向ズレしにくいマスト取付金具構造に変更することで破壊風速70m/sにも耐えることが可能となりました。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。JEITA、SHマーク認証済み。BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453GS)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。 アンテナ:BC453SG(耐風速仕様) 。ベランダ取付金具:MV24ZM (MHV-117の強化仕様) 。受信可能風速:50m/s 。復元可能風速:60m/s 。破壊風速:70m/s 。付属品:取説、簡単クイックマニュアル、同軸ケーブル15m(4C-FB相当) 1巻、固定バンド2本、板スパナ1本、ステップル5個、防水キャップ1個 。JEITA、SHマーク登録品
外観 BC453SGK(71422)
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様 相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下 質量(g) 増幅部:約320、電源部:約175 使用温度範囲(℃) 増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W) 4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA) 電源 増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A) 出力電圧(V) DC15 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力レベル 【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波) インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 雑音指数(dB) 【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下 挿入損失(dB) 2以下 入力レベル 【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV) 利得(dB) 【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz 結合量(dB) 出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz) 増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS) 利得調整範囲(dB) 【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変) VSWR 増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

キャンプ、野外など、様々なシーンで活躍します! テレビに繋げるだけでどこでも手軽に使えるオールインワンアンテナです 自動調整で衛星放送を受信 沖縄と一部の離島を除く日本全国で、地上デジタル放送、BS/110°CS放送を受信することができます。 ※日本は東西南北に広がる弓なりの形状をしています。そのため、通常の衛星アンテナの場合は設置場所によって方位角・仰角を細かく調整する必要がありますが、本製品では方位角と仰角の自動調整を行います。 BS、110°CS、地デジが同時に楽しめる!持ち運んですぐに使える 「SELFSAT DUAL」は地面や机に置いて使える持ち運び型のアンテナです。 設置・設定は不要で、宿泊地に着いたら取り出してテレビと配線するだけ。テレビからの電源供給で動作し、内部でアンテナを回転して最適な方向に調節するため、繋ぐだけで簡単にBS/110°CS放送を楽しむことができます。 さらに、地デジ用のアンテナも内蔵しており、これ1台で様々なコンテンツが楽しめます。 持ち運びやすい&雨風に強いドーム型アンテナ ドームの素材には耐候性が強化されたASA樹脂が使用されており、悪天候下でも気にせず使用できます。 上部には持ち運び用の取っ手もついており、宿泊地についたらすぐに車から取りだして使えます。 パッケージ内容 アンテナ(本体)、専用ケース、シガー電源コード、同軸ケーブル(12m グレー)、取扱説明書
仕様 地上デジタル:型式 : 地上デジタルテレピ放送用無指向性アンテナ 。入力周波数 : 470 ~ 770 MHz 。受信チャンネル : UHF 13ch ~ 62ch 。利得 : 19.7 dB(@477MHz) 。インピーダンス : 75Ω BS/110℃Sデジタル:型式 : j06d 。入力周波数 : 11.7~12.75GHz 。ローカル周波数 : 10.678GHz 。受信チャンネル : BS/110℃Sデジタル 。受信偏波 : 右旋円偏波 。利得 : 31dBi 。追尾角度 (仰角 / 方位角
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷

BSデジタル放送と100°CSデジタ放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。 右左旋円偏波対応
電源(V) DC15(+13.5~+16.5) 受信周波数 11.70~12.75GHz 耐風速(m/s) 20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊) コンバーター総合利得(dB) 52±4 コンバーター雑音指数(dB) 0.5(標準) 出力周波数 右施:1032~2072MHz、左施:2227~3224
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg) 0.26 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 1.6(入力端子送電時6.4) 電源電圧 DC15V/0.07A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 33×121×90 周波数帯域(MHz) UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω) (入出力)75 雑音指数(dB) UHF:4以下 利得(dB) UHF:25~33、BS・CS:-12以上 適正入力レベル(dBμ) UHF:40~72 定格出力(dBμV) UHF:95(9波) 利得調整範囲(dB) UHF:0~-10
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用50形パラボラアンテナです。強い雨でも映像が乱れにくい、安心の50形。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様 コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 質量(kg) 1.8 電源(V) コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W) コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm) アンテナ:500 出力インピーダンス(Ω) コンバーター:75(F形) 周波数(MHz) コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm) 25~49 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz) 受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K) BS(右旋・左旋):15.7(標準)、CS(右旋・左旋):16.1(標準) コンバーター雑音指数(dB) 0.45(標準) 受風面積(m2) 0.25 アンテナ利得(dB) BS(右旋・左旋):34.8(標準)、CS(右旋・左旋):35.2(標準) 偏波 受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB) 53(標準) 上下角度調整 23~68度(中間取付時23~55)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
タイプ 水平・垂直受信用 電圧定在波比 2.5以下
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
仕様 【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz セット内容 BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、サイドベース(フェンス、壁面兼用取付金具)×1個、BS。CS用低損失75Ωケーブル(S4CF両端にF型コネクター、片側に防水キャップ付)×15m、結束バンド(ケーブル固定用)×2本、スパナ(10、11、13mm用)×1個、ケーブルステップル×5個 質量(kg) 約1.7 ブラック 使用温度範囲(℃) -30~+50 電源(V) DV15 3W( 標準値) 出力周波数(Hz) 1032~3224M 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき) 荷重(kg) 風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s) 有効開口(mm) Φ450 受信周波数 11.7~12.75GHz RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 受信可能:20、復元可能:50、破壊:60 性能指数G /T(dB/K) 14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値) 局発位相雑音(dBc/Hz) -55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット) 受風面積(m2) 0.2 アンテナ利得(dB) 33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値) 偏波 受信:右左旋円偏波 周波数安定度 局部発信:±1.5MHz以内 コンバーター利得(dB) 48~58 口径(Φcm) 45
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷


新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様 コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 質量(kg) 1.4 電源(V) コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W) コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm) アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω) コンバーター:75(F形) 周波数(MHz) コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm) 25~49 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz) 受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K) BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB) 0.45(標準) 受風面積(m2) 0.2 アンテナ利得(dB) BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波 受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB) 53(標準) 上下角度調整 23~68度(中間取付時23~56)
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷