- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- bs室内アンテナのおすすめ人気ランキング
bs室内アンテナのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新98件の「bs室内アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BSアンテナ」、「bsアンテナ 4k」、「室内テレビアンテナ」などの商品も取り扱っております。
受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch)
13~52
付属品
専用ACアダプター
適合
UHF
色
ホワイト
出力インピーダンス(Ω)
75(同軸ケーブル)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)
0.26
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
1.6(入力端子送電時6.4)
電源電圧
DC15V/0.07A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×121×90
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下
利得(dB)
UHF:25~33、BS・CS:-12以上
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~72
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)
利得調整範囲(dB)
UHF:0~-10
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(g)
130
チャンネル数
UHF・ch13~52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×122
出力インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
470~710
ケーブル
【出力】1.5C-2V 約1.5m(F型プラグ付)
室内用地デジアンテナも、「つんとお澄まし」する時代。
・テレビやパソコン周りに調和する、主張しないデザイン
スタイリッシュな薄型テレビやパソコンの横に置いても目立ちません。
・水平・垂直両偏波に対応
アンテナ本体を90°回転でき、水平・垂直の両偏波に対応していますから、どの地域でも受信できます。
・外観
手のひらサイズのコンパクトなアンテナですから、場所を選ばず、どこにでも置けます。
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
電源
DC15(3W)
発振周波数
(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz
受信周波数
11.7~12.75GHz
偏波
右左旋円
1個
¥8,470
税込¥9,317
当日出荷
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)
13~52(UHF放送)
受信方式
地上デジタル
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品
結束バンド(200mm)、F型接栓(5Cケーブル用)、防水キャップ
適合
BS、110℃S
質量(kg)
1.3
色
白
電源(V)
DC15(+13.5~+16.5)
消費電流(mA)
160以下
出力周波数(Hz)
右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M
受信周波数
11.70~12.75GHz
口径
45cm型
適合マスト径(Φmm)
25~50
耐風速(m/s)
20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
アンテナ利得(dBi)
BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準)
性能指数G /T(dB/K)
BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準)
コンバーター総合利得(dB)
52±4
コンバーター雑音指数(dB)
0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)
-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m2)
0.17
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品
専用ACアダプター
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×89.5×50
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下、BS・CS:8以下
利得(dB)
UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~73V、BS・CS:45~77V
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品
ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm)
質量(kg)
2.8
電源(V)
DC15(+13.5~+16.5)
消費電流(mA)
160以下
出力周波数(Hz)
右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M
受信周波数
11.70~12.75GHz
口径
45cm型
適合マスト径(Φmm)
25~50
耐風速(m/s)
20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
コンバーター総合利得(dB)
52±4
コンバーター雑音指数(dB)
0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)
-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m2)
0.17
ワンタッチコンバーターアームで組み立てやすく、作業性が向上しました。屋根上のアンテナマストへの設置はもちろん、対応の金具と組み合わせることで壁面やベランダにも簡単に設置できます。
用途BSデジタル放送、110°CSデジタル放送、4K8K放送受信用。
付属品
結束バンド×1本、F型接栓(5C)×1セット、防水キャップ×1個
トラスコ品番
378-2208
色
黒
適合マスト径(Φmm)
Φ25~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)
13~52
仕様
水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)
付属品
室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ
質量(kg)
1.8(アンテナ本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×67×435
適合マスト径(Φmm)
22~49
前後比(dB)
20以上
インピーダンス(Ω)
75(F型)
総合利得(dB)
23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。
地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
受信チャンネル(ch)
13~52
4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。
チューナーなどから供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。
スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。
配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。
亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg)
0.07
電圧
(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87.2×18.4×27.4
周波数帯域(MHz)
(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224
設置場所
屋内用
電圧定在波比
2.5以下
インピーダンス(Ω)
75(F型)
雑音指数(dB)
(BS・CS・IF)10以下
利得(dB)
(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24
最大出力(dBμV)
(BS・CS・IF)85/95(50波)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
仕様
出力プッシュプラグ
付属品
ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)
種別
ホーム用
質量(g)
370
タイプ
ブースタ内蔵
電源
ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
207×149×90
電圧定在波比
3.0以下
動作利得(dB)
13~17
インピーダンス(Ω)
75(F形)
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ
水平受信用
1個
¥8,881
税込¥9,769
4日以内出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様
【外観図】EC-PA45(71920)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45(43426)※DXアンテナ(株)のHP確認
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)
0.27
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
3.3(入力端子送電時8.0)
電源電圧
DC15V/0.16A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×121×90
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下、BS・110℃S:10以下
利得(dB)
UHF:25~33、BS・110℃S:20~30
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~72、BS・110℃S:45~75
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)
利得調整範囲(dB)
UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷